Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocket Balls Brausebälle Wassermelone 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rocket Balls Brausebälle Wassermelone 200 Stück
Rocket Balls Brausebälle Wassermelone 200 Stück
Artikel-Nr.:
     744-104501
Hersteller:
     van wandelen sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437035173
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Säuerungsmittel: Citonensäure, Äpfelsäure; Aroma, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Farbstoff: Kupferkomplexe der Cholorophylle, Echtes Karmin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1632 kJ / 384 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 96 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,001 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 7 Jahren! Erstickungsgefahr!

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Van Wandelen Sweets B.V., Watergoorweg 55, 3861 Niederlande

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,97*
€ 19,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,80*
€ 19,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,91*
€ 18,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,47*
€ 17,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,06*
€ 17,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,86*
€ 13,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.