Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Roller Fizz Erdbeere, Fruchtgummi, 40 Stück je 20g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Roller Fizz Erdbeere, Fruchtgummi, 40 Stück je 20g
Fini Roller Fizz Erdbeere, Fruchtgummi, 40 Stück je 20g
Fini Roller Fizz Erdbeere, Fruchtgummi, 40 Stück je 20g
Artikel-Nr.:
     744-104353
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410525127892
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Glukose- und Fruktosesirup, Zucker, Weizenmehl (Gluten), Maisstärke, Säuerungsmittel: Milchsäure, Äpfelsäure; Fett pflanzlich (Palm), Säureregulator: Natriumlactat, Natriumcitrate; Salz, Emulgator: Mono- und Diglyceride der Speisefettsäuren; Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin; Farbstoff: Echtes Karmin, Paprikaextrakt. Kann Spuren von Laktose enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1445 kJ / 340 kcal
Fett: 1,0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,6 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 1,8 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,55*
€ 19,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,43*
€ 19,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,42*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,90*
€ 18,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,62*
€ 17,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,36*
€ 14,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.