Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mellow Mellow Herzen, Schaumzucker, 500g Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mellow Mellow Herzen, Schaumzucker, 500g Dose
Mellow Mellow Herzen, Schaumzucker, 500g Dose
Mellow Mellow Herzen, Schaumzucker, 500g Dose
Artikel-Nr.:
     744-104191
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437525100
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Glukose-Fruktosesirup, Zucker, Gelatine, Wasser, Feuchthaltemittel: E420; Aroma, Maisstärke, Farbstoff: E120.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1394 kJ / 328 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 78 g
davon Zucker: 69 g
Eiweiß: 4,0 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,86*
€ 14,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,23*
€ 14,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,73*
€ 13,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,11*
€ 12,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,79*
€ 12,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,37*
€ 10,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.