Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karibischer Früchte Mix, Caribbean Fruit Mix Kaugummi 300 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karibischer Früchte Mix, Caribbean Fruit Mix Kaugummi 300 St
Karibischer Früchte Mix, Caribbean Fruit Mix Kaugummi 300 St
Karibischer Früchte Mix, Caribbean Fruit Mix Kaugummi 300 St
Artikel-Nr.:
     744-104090
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437053115
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aroma, Säuerungsmittel: Apfelsäure ( E296 ) , Feuchthaltemittel: Glycerin ( E422 ) , Überzugsmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Öl pflanzlich, Farbstoff: Kurkumin ( E100 ) , Echtes Karmin ( E120 ) , Brillantblau FCF ( 133 ) , Paprika- Extrakt ( E160c )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1411 kJ / 332 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,00*
€ 23,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,84*
€ 23,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,19*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,40*
€ 20,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,94*
€ 20,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,42*
€ 16,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.