Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fruchtgummi Bärchen Zuckerfrei 3 Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fruchtgummi Bärchen Zuckerfrei 3 Kg
Fruchtgummi Bärchen Zuckerfrei 3 Kg
Artikel-Nr.:
     744-103107
Hersteller:
     Tri d'Aix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437045301
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Maltitsirup, Gelatine, Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoffe: Kupfercomplexe der Chlorophylle, Echtes Karmin, Lutein, Trennmittel: Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 839 kJ / 201 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 73 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Tri d'Aix GmbH, August-Schmidt-Str. 6-8, 52477 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,94*
€ 36,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,65*
€ 36,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,60*
€ 33,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,02*
€ 33,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,58*
€ 32,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,78*
€ 26,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.