Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 24 Riegel je 40g
Artikel-Nr.:
     744-10268
Hersteller:
     Rübezahl Schokoladen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008601702268
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm, Shea), Vollmilchpulver (12%), gepufftes Getreide (11%) (Reis, Gerste, Dinkel (Weizen), Buchweizen), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Laktose, gepuffter Weizen 4% (Weizen, Zucker, Glukosesirup, Honig, Rapsöl, Karamell), Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma, Vanilleextrakt. Kann Spuren von Schalenfrüchte, Erdnüssen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2270 kJ / 544 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 25 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Rübezahl Schokoladen GmbH, Dieselstrasse 9, 73265 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,07*
€ 20,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,96*
€ 20,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,93*
€ 19,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,38*
€ 18,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,08*
€ 18,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,72*
€ 14,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.