Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 40g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 40g Riegel
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 40g Riegel
Sun Rice Crunchy Milch, Schokolade, 40g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-10268-1
Hersteller:
     Rübezahl Schokoladen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008601002054
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palmkern, Palm, Shea), Vollmilchpulver (12%), gepufftes Getreide (11%) (Reis, Gerste, Dinkel (Weizen), Buchweizen), Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Laktose, gepuffter Weizen 4% (Weizen, Zucker, Glukosesirup, Honig, Rapsöl, Karamell), Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine; natürliches Aroma, Vanilleextrakt. Kann Spuren von Schalenfrüchte, Erdnüssen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2270 kJ / 544 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 25 g
Kohlenhydrate: 53 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 7,1 g
Salz: 0,23 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Rübezahl Schokoladen GmbH, Dieselstrasse 9, 73265 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,78*
€ 1,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,30*
€ 1,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,11*
€ 1,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,05*
€ 1,12
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,02*
€ 1,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,82*
€ 0,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.