Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 40g Riegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 40g Riegel
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 40g Riegel
Wawi Schoko-Reis, Puffreis, Schokolade 40g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-10266-1
Hersteller:
     WAWI-Euro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006814001406
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: 83% Edelvollmilchschokolade, ( Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Süßmolkepulver, Emulgator: Sojalecithine, gepuffter Reis 15%, Weizen - Reis - Extrudat: 2% ( Reismehl, Weizenvollkornmehl, Weizenmehl, Roggenmehl ) , Zucker, Magermilchpulver, Salz. Das Produkt kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2124 kJ / 508 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 47 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,68 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: WAWI-Euro GmbH, Landgrafenstr. 29, 66953 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,85*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 0,80*
€ 1,72*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,80*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 0,04 Kilogramm (ab € 20,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.