Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wawi Schoko-Reis weiße Schokolade, Puffreis, 30 Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wawi Schoko-Reis weiße Schokolade, Puffreis, 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis weiße Schokolade, Puffreis, 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis weiße Schokolade, Puffreis, 30 Riegel
Wawi Schoko-Reis weiße Schokolade, Puffreis, 30 Riegel
Artikel-Nr.:
     744-10265
Hersteller:
     WAWI-Euro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006814101410
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel

Zutaten: 83% weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Süßmolkepulver, Emulgator (Sojalecithine), 15% gepuffter Reis, 2% Weizen-Reis-Extrudat (Reismehl, Weizenvollkornmehl, Weizenmehl, Roggenmehl, Zucker, Magermilchpulver, Salz). Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2247 kJ / 537 kcal
Fett: 29 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 64 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: WAWI-Euro GmbH, Landgrafenstr. 29, 66953 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,05*
€ 23,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,91*
€ 23,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,76*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,13*
€ 21,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,77*
€ 21,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,08*
€ 17,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.