Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neste Die Weisse Crisp, Schokolade, 20 Tafeln je 85g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neste Die Weisse Crisp, Schokolade, 20 Tafeln je 85g
Neste Die Weisse Crisp, Schokolade, 20 Tafeln je 85g
Neste Die Weisse Crisp, Schokolade, 20 Tafeln je 85g
Neste Die Weisse Crisp, Schokolade, 20 Tafeln je 85g
Artikel-Nr.:
     744-10101
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000300420906
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, 10% Knusperreis (Reis, Zucker, Fruchtzucker, Salz), Emulgator Lecithine, natürliches Vanillearoma. Spuren: Nüsse, Gluten, Ei.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2255 kJ / 539 kcal
Fett: 30 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 8,3 g
Salz: 0,32 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: nestle schokolade, schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,59*
€ 37,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,21*
€ 35,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,01*
€ 34,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,58*
€ 33,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,89*
€ 33,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,38*
€ 27,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.