Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Seesterne, Schaumzucker, 75 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolli Seesterne, Schaumzucker, 75 Stück
Trolli Seesterne, Schaumzucker, 75 Stück
Artikel-Nr.:
     744-101008
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512994367
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, Geliermittel: Pektin, Aromen, Farbstoffe: Tartrazin, Chinolingelb, Allurarot AC, Patentblau V, Öl pflanzlich, Trennmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1413 kJ / 333 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 76 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 5,6 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 10,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.