Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Happy Cola ca. 100 Minibeutel im Polybeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Happy Cola ca. 100 Minibeutel im Polybeutel
Haribo Happy Cola ca. 100 Minibeutel im Polybeutel
Haribo Happy Cola ca. 100 Minibeutel im Polybeutel
Artikel-Nr.:
     744-100963
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686315330
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel; Citronensäure; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 14,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,28*
€ 13,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,94*
€ 12,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,47*
€ 12,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,06*
€ 11,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,93*
€ 9,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.