Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Happy Easter Minibeutel, Fruchtgummi, 100 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Happy Easter Minibeutel, Fruchtgummi, 100 Beutel
Haribo Happy Easter Minibeutel, Fruchtgummi, 100 Beutel
Haribo Happy Easter Minibeutel, Fruchtgummi, 100 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100860
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686820063
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Dextrose, Stärke, Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Karotte, Holunderbeere, Zitrone, Schwarze Johannisbeere, Orange, Kiwi, Hibiskus, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma, Holunderbeerextrakt, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Karamallsirup, Invertzuckersirup. Kann Spuren von Milch und Weizen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1484 kJ / 349 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,06 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,52*
€ 15,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,99*
€ 14,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,66*
€ 14,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,09*
€ 14,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,63*
€ 13,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,05*
€ 10,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.