Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Wine Gums Kilo-Ware 3kg, Fruchtgummi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Wine Gums Kilo-Ware 3kg, Fruchtgummi
Haribo Wine Gums Kilo-Ware 3kg, Fruchtgummi
Haribo Wine Gums Kilo-Ware 3kg, Fruchtgummi
Artikel-Nr.:
     744-100551
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686310953
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Essigsäure; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennnessel, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Apfel, Spinat, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Aronia, Traube; Farbstoff: Pflanzenkohle; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1392 kJ / 328 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 75 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,25*
€ 22,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,12*
€ 22,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,98*
€ 21,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,38*
€ 20,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,13*
€ 20,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,38*
€ 16,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.