Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Mini Pico-Balla Taschenpackung, 12 Beutel je 65g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Mini Pico-Balla Taschenpackung, 12 Beutel je 65g
Haribo Mini Pico-Balla Taschenpackung, 12 Beutel je 65g
Haribo Mini Pico-Balla Taschenpackung, 12 Beutel je 65g
Haribo Mini Pico-Balla Taschenpackung, 12 Beutel je 65g
Artikel-Nr.:
     744-100503
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8426617119577
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Weizenstärke, Palmfett, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Dextrose, Säuerungsmittel: Citronensäure; Geliermittel: Carrageen; Säureregulator: Trinatriumcitrat; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Holunderbeere, Aronia, Traube; Holunderbeerextrakt, Farbstoffe: Kurkumin, Kupferkomplexe der Chlorophylline; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1613 kJ / 381 kcal
Fett: 4,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,4 g
Kohlenhydrate: 82 g
davon Zucker: 61 g
Eiweiß: 1,7 g
Salz: 0,20 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,33*
€ 12,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,65*
€ 11,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,84*
€ 10,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 10,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,07*
€ 9,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 7,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.