| |
|
| Artikel-Nr.: 744-100501 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686367032 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1482 kJ / 349 kcal Fett: <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g Kohlenhydrate: 82 g davon Zucker: 63 g Eiweiß: 4,5 g Salz: 0,03 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 7,90* | € 12,07* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 8,40* | € 12,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|