Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Tropifrutti Taschenpackung 75g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Tropifrutti Taschenpackung 75g Beutel
Haribo Tropifrutti Taschenpackung 75g Beutel
Haribo Tropifrutti Taschenpackung 75g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100501-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686367025
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker, Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel, Apfel, Spinat, Kiwi, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Aronia, Traube, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Karamellsirup; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1482 kJ / 349 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 82 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 4,5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,69*
€ 1,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,33*
€ 1,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,01*
€ 1,08
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,78*
€ 0,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.