Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Spaghetti Apfel, Saure Schnüre, 200g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Spaghetti Apfel, Saure Schnüre, 200g Beutel
Haribo Spaghetti Apfel, Saure Schnüre, 200g Beutel
Haribo Spaghetti Apfel, Saure Schnüre, 200g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100192-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8426617119522
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Stärke, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Weizenmehl, Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregulator: Natriumhydrogenmalat; Aroma, Farbstoff: Kupferkomplexe der Chlorophylline. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1462 kJ / 344 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 86 g
davon Zucker: 56 g
Eiweiß: 0,6 g
Salz: 0,20 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,95*
€ 3,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,18*
€ 2,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,02*
€ 2,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,92*
€ 2,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,86*
€ 1,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,49*
€ 1,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.