Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Maoam Happy Fruttis, Kaubonbon, 175g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haribo Maoam Happy Fruttis, Kaubonbon, 175g Beutel
Haribo Maoam Happy Fruttis, Kaubonbon, 175g Beutel
Haribo Maoam Happy Fruttis, Kaubonbon, 175g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100132-1
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686535561
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine, Aroma. Kann eventuell Spuren von Gluten und Laktose enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1690 kJ / 400 kcal
Fett: 7,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,6 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 58 g
Eiweiß: 0,8 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: maoam kaubonbon, kau bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,06*
€ 3,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,23*
€ 2,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,13*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,01*
€ 2,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,95*
€ 2,09
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.