Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Goldbären Minibeutel, Fruchtgummi, 400 Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Goldbären Minibeutel, Fruchtgummi, 400 Beutel
Haribo Goldbären Minibeutel, Fruchtgummi, 400 Beutel
Haribo Goldbären Minibeutel, Fruchtgummi, 400 Beutel
Haribo Goldbären Minibeutel, Fruchtgummi, 400 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-100009
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686302392
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelantine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel; Himbeere; Erdbeere; Orange; Zitrone; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Brennessel; Apfel; Spinat; Kiwi; Holunderbeere; schwarze Johannisbeere; Aronia; Traube; Orange; Zitrone; Mango; Passionsfrucht; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Carnaubawachs; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1459 kJ / 343 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 46 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, gummibärchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
€ 7,90*
ab € 31,364*
€ 41,724*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 35,59*
€ 46,67*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,63*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 38,08
pro Stück
1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 8,8975* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.