Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen
SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen
Artikel-Nr.:
     7406-999657302
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     03-SSC-0732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security-Lizenzen

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 621 - Accesspoint - Wi-Fi 6, Bluetooth, Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 1 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support - mit SonicWALL 802.3at Gigabit PoE Injector Gerätetyp: Accesspoint Services im Bundle: 1 Jahre Advanced Secure Wireless Network Management and Support Formfaktor: Deckenmontage - innen Lokalisierung: International Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 256 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 150 Zubehör im Lieferumfang: Deckenmontagesatz Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,4 cm x 17,4 cm x 3 cm Gewicht: 680 g Kombiniert mit: SonicWALL 802.3at Gigabit PoE Injector

SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Advanced Secure Network Management Security–Lizenzen

Produktbeschreibung:

Support 1 Year (Multi–Gigabit 802.3AT PoE+) Intl

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Security–Lizenzen
Datenübertragungsrate Bit–basiert
1000 Mbps
Schnittstellen
Bluetooth
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.)
Access Point
Kabellos–Technologie
Kabellos

Weitere Suchbegriffe: Security Suite, Sonicwall Lizenzen, access point, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 737,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,24*
€ 971,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,00*
€ 967,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,62*
€ 940,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,33*
€ 920,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,42*
€ 877,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.