| |
|
| Artikel-Nr.: 7406-999657278 Herst.-Nr.: 03-SSC-0730 EAN/GTIN: 0758479307303 |
| |
|
| | |
| SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Secure Network Managment Security-Lizenzen Artikeldetails: - Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 621 - Accesspoint - Bluetooth, Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet - mit 1 Jahre Secure Wireless Network Management and Support - mit SonicWALL 802.3at Gigabit PoE Injector Gerätetyp: Accesspoint Services im Bundle: 1 Jahre Secure Wireless Network Management and Support Formfaktor: Deckenmontage - innen Lokalisierung: International Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: bis zu 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 256 ¦ Empfohlene Menge an Klienten: 150 Zubehör im Lieferumfang: Deckenmontagesatz Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,4 cm x 17,4 cm x 3 cm Gewicht: 680 g Kombiniert mit: SonicWALL 802.3at Gigabit PoE Injector
SonicWALL SonicWave 621 Wireless Access Point with Secure Network Managment Security–Lizenzen Produktbeschreibung: Support 1 Year (Multi–Gigabit 802.3AT PoE+) Intl Technische Details: Allgemeines Datenübertragungsrate Bit–basiert 1000 Mbps Netzwerkstandards Power over Ethernet Integrierte Netzwerkfunktionen (z.B. AB, Fax, Firewall etc.) Access Point Kabellos–Technologie Kabellos |
| | |
| | | |
| | | |
| |