Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWALL SonicWave 432e Funkbasisstation mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband Secure Upgrade Plus Program


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWALL SonicWave 432e Funkbasisstation mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband Secure Upgrade Plus Program
SonicWALL SonicWave 432e Funkbasisstation mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband Secure Upgrade Plus Program
Artikel-Nr.:
     7406-994467165
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     01-SSC-2597
EAN/GTIN:
     0758479025979
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

SonicWALL SonicWave 432e Funkbasisstation mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Dualband Secure Upgrade Plus Program

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SonicWall SonicWave 432e - Funkbasisstation - mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support - Secure Upgrade Plus Gerätetyp: Funkbasisstation Services im Bundle: 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support Formfaktor: Extern Lokalisierung: Kanada Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Kapazität: Virtuelle Zugangspunkte: 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 1024 Zubehör im Lieferumfang: Wand-/Deckenbefestigungs-Set Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung: PoE+ Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Preistyp: SonicWALL Secure Upgrade Plus Program Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 21,6 cm x 5,1 cm Gewicht: 1,1 kg

SonicWALL SonicWave 432e Funkbasisstation mit 3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support 802.11ac Wave 2 Wi–Fi Dualband Secure Upgrade Plus Program

Produktbeschreibung:

Bieten Sie Ihren WLAN–Nutzern ein besseres und sichereres Drahtloserlebnis. Die SonicWave–Serie von SonicWall für drahtlose Hochgeschwindigkeits–Access–Points erreicht die Leistung, die Reichweite und die Zuverlässigkeit der 802.11ac Wave 2–Technologie.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Funkbasisstation
Services im Bundle
3 Jahre Aktivierung und 24x7 Support
Tiefe
21,6 cm
Höhe
5,1 cm
Gewicht
1,1 kg
Lokalisierung
Kanada
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabellos
Datenübertragungsrate
1.7334 Gbps
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Spread–Spectrum–Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Kapazität
Virtuelle Zugangspunkte: 8 ¦ Maximale Anzahl von Clients: 1024
Statusanzeiger
Stromversorgung, Testmodus, WLAN, LAN
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, VPN–Support, DFS–Unterstützung, geeignet für Wandmontage, mehrfacher SSID–Support, Plenum–Rated, Deckenmontage möglich, Captive Portal, Virtual Access Points (VAP), Reassembly–Free Deep Packet Inspection (RFDPI), 4x4 Mu–Mimo–Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128–Bit WEP, 64–Bit WEP, 152–Bit WEP, SSL, TKIP, WPA, WPA2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Active Directory
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.3bz
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5 GBase–T (PoE+) – RJ–45 ¦ 1 x 1000Base–T – RJ–45 ¦ 1 x Konsole – RJ–45 ¦ 1 x USB 2.0 – Type A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wand–/Deckenbefestigungs–Set
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, BSMI, cUL, CB, RoHS, ICES Class B, WEEE, ANATEL, TELEC, VCCI Class B, NCC, China RoHS, MSIP, CoC, ACMA RCM
Preistyp
SonicWALL Secure Upgrade Plus Program
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)–Unterstützung
PoE+
Stromversorgungsgerät
Strominjektor
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.8 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1,7 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 95% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Sonicwall Lizenzen, access point sonicwall, access point, SonicWALL, Security & Antivirus, Software
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,74*
€ 1.493,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,31*
€ 1.459,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.183,89*
€ 1.408,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.158,72*
€ 1.378,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,27*
€ 1.341,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.