Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Ind. Switch 8x 1 Gbps Ethernet RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Ind. Switch 8x 1 Gbps Ethernet RJ-45
ROLINE Ind. Switch 8x 1 Gbps Ethernet RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999985910
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.13.1163
EAN/GTIN:
     7630049635005
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
ROLINE Ind. Switch 8x 1 Gbps Ethernet RJ-45

ROLINE Ind. Switch 8x 1 Gbps Ethernet RJ–45

Produktbeschreibung:

ROLINE Industrie Gigabit Switch, 8x RJ–45

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Switch
Netzwerk
Netzwerkstandards
Ethernet
Netzwerkports
RJ–45
Technische Daten
Übertragungsrate
1 Gbps

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,75*
€ 268,89*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 270,69*
€ 315,53*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,69*
€ 322,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.