Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop
ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-999947688
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.14.3134
EAN/GTIN:
     7611990195787
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
USB Switch
soho switch

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged Untertyp: Fast Ethernet Ports: 8 x 10/100 Größe der MAC-Adresstabelle: 1000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Stromversorgung über USB Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,2 cm x 2 cm x 9,4 cm

ROLINE Pocket Fast Ethernet Switch unmanaged 8 x 10/100 Desktop

Produktbeschreibung:

Ports: 8x 10/100BaseTXMetallgehäuse im WestentaschenformatAuto–MDI/MDI–XAuto–NegotiationStore
and ForwardNon–BlockingUnterstützt Full–duplex
und Flow ControlMAC Adressen: 1KAbmessungen: 94
× 62 × 20 mmStromversorgung über USB–Port vom
PC oder externes Netzteil (7,5VDC – 0,8A)Lieferumfang:
Switch – Netzteil – Handbuch.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – unmanaged
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
8 x 10/100
Größe der MAC–Adresstabelle
1000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Layer 2 switching, Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Stromversorgung über USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 100Base–TX RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Maße und Gewicht
Breite
6,2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
9,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 70,14*
€ 5,95*
ab € 56,03*
€ 71,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,25*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 58,32*
€ 73,90*
Lager 7405
104
€ 1,00*
ab € 60,00*
€ 76,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.14.3133
€ 50,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.