Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Mainboard AM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Mainboard AM5
MSI Mainboard AM5
Artikel-Nr.:
     7405B-999940246
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E57-002R
EAN/GTIN:
     4711377286589
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

MSI Mainboard AM5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI B840 GAMING PLUS WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B840 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B840 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)

MSI Mainboard AM5

Produktbeschreibung:

Das MSI B840 GAMING PLUS WIFI–Motherboard wurde für Gamer und leistungsorientierte Benutzer gleichermaßen entwickelt. Mit Unterstützung für AMD Ryzen–Prozessoren und DDR5 SDRAM bietet dieses Motherboard Geschwindigkeit und Stabilität und sorgt dafür, dass jede Gaming–Session reibungslos und reaktionsschnell abläuft. Ausgestattet mit fortschrittlichen Audiofunktionen, einschließlich High–Definition–Audio mit 8–Kanal–Fähigkeit, verbessert die MSI Audio Boost–Technologie das Spielerlebnis und liefert einen klaren und immersiven Klang. Die Konnektivität umfasst mehrere USB–Anschlüsse, wie z. B. USB 3.2 Gen 2 und USB–C–Optionen, sowie High–Speed–LAN mit 2,5–Gigabit–Ethernet und Unterstützung für Wi–Fi 7. Ob Gaming, Streaming oder Multitasking – das Motherboard sorgt für schnelle Datenübertragung und nahtlose Online–Erlebnisse. Die benutzerfreundlichen Schnittstellen EZ Debug LED und MSI ClickBIOS vereinfachen die Einrichtung und Fehlerbehebung und machen dieses Motherboard zu einer zuverlässigen Wahl für Gamer, die ihr System verbessern möchten.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B840
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
AMD EXPO Technology, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus)
3 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus)
1 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x USB–C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x USB 3.2 Gen 2
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x SPDIF–Ausgang
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
2 x Antenne
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
MSI ClickBIOS
Hardwarefeatures
Transparente CMOS–Taste, EZ M.2 Sheild FROZR II, EZ PCie Clip II, Extended Heatsink Design, vormontiertes E/A–Schild, MSI Audio Boost, 12+2+1 Phase Power Design, MSI Steel Armor, 6 Layer PCB, EZ Debug LED, MSI Core Boost, 2oz Copper PCB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
EZ Wi–Fi Antenne, 1 to 2 EZ Conn–Cable, EZ M.2 Clip II, EZ M.2 Clip II Entferner
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,384 cm

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, amd mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 126,40*
€ 156,91*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 126,18*
€ 157,10*
27 Tage
40
€ 4,90*
ab € 129,90*
€ 160,94*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 130,12*
€ 161,28*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 139,76*
€ 172,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19010
€ 72,72*
Ähnlich
Asus
90DC00K0-B19010
€ 97,23*
Ähnlich
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,74*
Ähnlich
Asus
90DC00R0-B19000
€ 107,34*
Ähnlich
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,38*
Ähnlich
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 133,19*
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,45*
Ähnlich
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 186,27*
Ähnlich
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 185,52*
Ähnlich
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,80*
Ähnlich
Asus
90DD02R0-M09000
€ 28,27*
Ähnlich
Asus
90DD02R6-M09000
€ 38,39*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 180,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.