Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Intel Mainboard
>
Artikel
MSI Mainboard AM5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 7405
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7405B-999940242
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
7E57-001R
EAN/GTIN:
4711377286596
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
MSI Mainboard AM5
Artikeldetails:
Produktbeschreibung: MSI PRO B840-P WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B840 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD B840 Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, on-die ECC, non-ECC, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 1 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
MSI Mainboard AM5
Produktbeschreibung:
Das MSI PRO B840–P WIFI–Motherboard bietet eine robuste Grundlage für Hochleistungs–Computing und unterstützt Ryzen–Prozessoren der Serien 7000 bis 9000. Es ist mit vier 288–poligen DIMM–Steckplätzen für DDR5–SDRAM ausgestattet und unterstützt eine Vielzahl von RAM–Geschwindigkeiten bis zu 4000 MHz (Übertaktung), sodass Benutzer ihren Speicher an die Anforderungen ihrer Anwendungen anpassen können. Das Motherboard ist mit fortschrittlichen Netzwerkfunktionen ausgestattet, darunter 2,5–Gigabit–Ethernet und Wi–Fi 7, die Flexibilität für einen schnellen Internetzugang und eine nahtlose Verbindung mit Geräten über Bluetooth 5.4 bieten. Zusätzlich zu den starken Verarbeitungs– und Netzwerkfähigkeiten verfügt dieses Motherboard über eine Vielzahl von Erweiterungsoptionen mit mehreren PCIe–Steckplätzen und M.2–Sockeln, die eine Anpassung mit Grafikkarten und Speicherlösungen ermöglichen. Mehrere USB–Anschlüsse, darunter USB–C 3.2 Gen 2, gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten. Die MSI ClickBIOS 5–Schnittstelle vereinfacht den Einrichtungs– und Konfigurationsprozess und ermöglicht es Benutzern, ihre Systeme einfach zu optimieren. Verbesserte Kühlfunktionen wie der M.2 Shield FROZR und ein erweitertes Kühlkörperdesign tragen dazu bei, die Leistung unter Last aufrechtzuerhalten, und machen das MSI PRO B840–P WIFI zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für Gaming– als auch für Workstation–Setups.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD B840
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 2800 MHz, 2400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
On–die ECC, non–ECC, ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125D
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 4.0 x16
3 x PCIe 3.0 x16 (1x–Modus)
1 x PCIe 3.0 x16 (x4–Modus)
1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
1 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x USB–C 3.2 Gen 2
1 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
2 x Antenne
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
2 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Seriell – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
MSI ClickBIOS 5
Hardwarefeatures
EZ Debug LED, M.2 Shield FROZR, EZ PCie Clip II, Beleuchtungslösung Gen4, Extended Heatsink Design, vormontiertes E/A–Schild, 7+2+1 Phasen–Stromdesign, MSI Core Boost
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
EZ Wi–Fi Antenne, EZ M.2 Clip 2 Entferner, 2 x EZ M.2 Clip II
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA–Kabel
Breite
30,48 cm
Tiefe
24,384 cm
... >
Hardware & Netzwerk
>
PC Komponenten
>
Mainboards
Weitere Suchbegriffe:
Intel Mainboard
,
Intel Motherboard
,
Mainboard
,
Motherboard
,
amd mainboard
,
Mainboards
,
PC Komponenten
,
Hardware & Netzwerk
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 118,35*
€ 147,84*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 120,46*
€ 149,79*
Lager 1546
27 Tage
40
€ 4,90*
ab € 121,56*
€ 151,32*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 122,45*
€ 153,08*
Lager 7405
5 Tage
26
€ 1,00*
ab € 131,96*
€ 164,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,71*
€ 172,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7405
Versand:
Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7405
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,96*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19010
€ 72,72*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK Schwarz
Asus
90DC00K0-B19010
€ 97,23*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB WHITE Weiß
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,74*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK Midi Tower Schwarz
Asus
90DC00R0-B19000
€ 107,34*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE Midi Tower Weiß
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,38*
Ähnlich
ASUS AP-850G Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 133,19*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG Mini Tower Schwarz
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,45*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 186,27*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 185,52*
Ähnlich
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,80*
Ähnlich
ASUS COBBLE Black (ESD-A1A/BLK) SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02R0-M09000
€ 28,27*
Ähnlich
ASUS COBBLE Gray SSD-Gehäuse Grau M.2
Asus
90DD02R6-M09000
€ 38,39*
Ähnlich
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,69*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 180,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.