Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG Z890 UNIFY-X Mainboard ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MEG Z890 UNIFY-X Mainboard ATX
MSI MEG Z890 UNIFY-X Mainboard ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999922470
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E20-001R
EAN/GTIN:
     4711377266970
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

MSI MEG Z890 UNIFY-X Mainboard ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MSI MEG Z890 UNIFY-X - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z890 / Nuvoton NCT6687D-M Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 128 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 6 x SATA-600 (RAID), 6 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB-C 3.2 Gen 2 + 8 USB 3.2 Gen 2 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

MSI MEG Z890 UNIFY–X Mainboard ATX

Produktbeschreibung:

Das MSI MEG Z890 UNIFY–X Motherboard wurde für Gamer und PC–Enthusiasten entwickelt und bietet eine robuste Grundlage für Hochleistungssysteme. Es unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren mit einem Intel Z890 Chipsatz und gewährleistet so die Kompatibilität mit den Fortschritten der Computertechnologie. Dieses Motherboard verfügt über einen ATX–Formfaktor mit einer Dual–Channel–Speicherarchitektur, die DDR5–SDRAM–Geschwindigkeiten von bis zu 4800 MHz mit Übertaktung unterstützt und dem Benutzer eine optimale Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen bietet.
Das MEG Z890 UNIFY–X ist mit sechs SATA–600–Anschlüssen und einem vielseitigen M.2–Sockel ausgestattet, die schnelle Speicherlösungen ermöglichen. High–Definition–Audio wird über den Realtek ALC4080–Codec bereitgestellt und sorgt für ein beeindruckendes Audioerlebnis. Die Netzwerkfähigkeiten sind umfangreich und bieten 5 Gigabit–Ethernet und Wi–Fi 7–Unterstützung für nahtloses Online–Gaming und Streaming sowie Bluetooth 5.4 für verbesserte Gerätekonnektivität. Kombiniert mit innovativen Kühltechnologien und integrierten Funktionen wie MSI Mystic Light und EZ Debug LED ist dieses Mainboard für moderne Benutzer geeignet, die Leistung, Ästhetik und Zuverlässigkeit suchen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z890 / Nuvoton NCT6687D–M
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
128 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4800 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 2400 MHz, 3600 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, Zwei–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC4080
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Intel Killer BE1750x / Intel Killer E5000B
Netzwerkschnittstellen
5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
2 x DIMM 288–polig
2 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x1
5 x M.2 socket (2260/2280)
1 x M.2 socket (2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 6 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 4 x M.2
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 4
2 x USB–C 3.2 Gen 2
8 x USB 3.2 Gen 2
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
1 x PS/2–Maus
1 x PS/2–Tastatur
2 x Antenne
1 x SPDIF–Ausgang
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Thunderbolt 5 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse, 8–poliger PCI Express–Spannungsversorgungsanschluss, 6–poliger PD–Stromstecker
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 3,7, ACPI 6,5 Unterstützung, MSI ClickBIOS
Hardwarefeatures
CUDIMM–Unterstützung, 2oz Copper PCB, Cooling Wizard, Zurücksetzen–Taste, EZ Debug LED, EZ LED control, EZ M.2 Clip II, EZ M.2 Sheild FROZR II, EZ PCIe Freigabe, Frozr AI Cooling, Beleuchtungslösung Gen4, Beleuchtungslösung Gen5, MSI AI Engine, MSI Audio Boost 5 HD, MSI Companion, MSI Core Boost, MSI Memory Boost, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor II, vormontiertes E/A–Schild, Super Charger+, MSI Frozr Heatsink Design, EZ Magnetic M.2, 24+2+1+1 Phasen–Power–Design, Metallplatte, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, 8 Layer PCB, Aluminiumabdeckung, 20+2+1+1 Phase Power Design
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
JRGB Verlängerungskabel (1 bis 2), JRGB Verlängerungskabel (1 bis 3), JARGB Verlängerungskabel, 2 Thermistorkabel, EZ Frontpanel–Kabel, 1 to 3 EZ Conn–Cable, Tuning–Controller, EZ Wi–Fi Antenne, 4 x EZ M.2 Clip II, EZ M.2 Clip II Entferner, m.2 Schrauben/Abstandshalter–Sets
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, MSI Center, Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme – MSI Edition, MSI CPU–Z, MSI App Player, Norton 360, Intel Killer Networking, Intel Extreme Tuning Utility
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,08*
€ 627,48*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 582,58*
€ 634,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 588,93*
€ 639,20*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 591,79*
€ 644,70*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 634,10*
€ 687,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,59*
€ 815,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,87*
€ 809,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,75*
€ 792,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,10*
€ 754,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,96*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19010
€ 72,72*
Ähnlich
Asus
90DC00K0-B19010
€ 97,23*
Ähnlich
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,74*
Ähnlich
Asus
90DC00R0-B19000
€ 107,34*
Ähnlich
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,38*
Ähnlich
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 133,19*
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,45*
Ähnlich
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 186,27*
Ähnlich
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 185,52*
Ähnlich
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,80*
Ähnlich
Asus
90DD02R0-M09000
€ 28,32*
Ähnlich
Asus
90DD02R6-M09000
€ 38,39*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,69*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 180,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.