Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Mainboard
>
Intel Mainboard
>
Artikel
MSI Mainboard AM5 DDR5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 7405
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7405B-999917352
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
7E47-004R
EAN/GTIN:
4711377281201
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
MSI Mainboard AM5 DDR5
Artikeldetails:
Produktbeschreibung: MSI X870 GAMING PLUS WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD X870 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: AMD X870 / Nuvoton NCT6687-R Prozessorsockel: 1 x Socket AM5 Kompatible Prozessoren: (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie) Max. RAM-Größe: 256 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB4 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4
MSI Mainboard AM5 DDR5
Produktbeschreibung:
• ATX Mainboard, Sockel AM5, AMD RYZEN 7000 Serie–AMD
RYZEN 8000 Serie–AMD RYZEN 9000 Serie • AMD X870
Chipsatz • 256 GB max.
RAM, DDR5, bis zu 8200 MHz, 4 Steckplätze • 1x HDMI,
1x USB 4.0, 4x USB 3.2 • 1x PCIe 5.0, 1x PCIe 4.0,
2x PCIe 3.0, 4x SATA600, 3x M.2
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
AMD X870 / Nuvoton NCT6687–R
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)
Unterstützter RAM
Max. Größe
256 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4100 Mhz (O.C), 2800 MHz (O.C.), 2400 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC897
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8126VB
Netzwerkschnittstellen
802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), 5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
2 x M.2 socket (2260/2280)
1 x M.2 socket (2280/22110)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1
Schnittstellen
1 x HDMI
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
1 x USB4
1 x USB–C 3.2 Gen2x2
2 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2 – Stiftleiste
1 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
4 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse, 8–poliger PCI Express–Spannungsversorgungsanschluss
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
MSI ClickBIOS 5, UEFI BIOS, ACPI 6,5 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,7
Hardwarefeatures
CUDIMM–Unterstützung, MSI AI Engine, MSI Audio Boost 5, MSI Mystic Light, Frozr AI Cooling, 2oz Copper PCB, DIY Friendly Design, Extended Heatsink Design, Beleuchtungslösung Gen5, M.2 Shield FROZR, MSI Core Boost, MSI Memory Boost, Super Charger, EZ M.2 Clip II, EZ M.2 Sheild FROZR II, EZ PCIe Freigabe, Flash BIOS–Taste, Transparente CMOS–Taste, vormontiertes E/A–Schild, EZ Conn–Design, MSI Steel Armor II, EZ Debug LED, EZ LED control, 14+2+1 Phase Power Design, 8 Layer PCB, AMD Precision Boost Overdrive (PBO), vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN–Antenne, EZ M.2 Clip, EZ M.2 Clip–Entferner, 1 to 2 EZ Conn–Cable
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, MSI Center, Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme – MSI Edition, MSI CPU–Z, MSI App Player, Norton 360
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm
... >
Hardware & Netzwerk
>
PC Komponenten
>
Mainboards
Weitere Suchbegriffe:
Intel Mainboard
,
Intel Motherboard
,
Mainboard
,
Motherboard
,
amd mainboard
,
Mainboards
,
PC Komponenten
,
Hardware & Netzwerk
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,86*
€ 239,29*
Lager 1546
28 Tage
75
€ 4,90*
ab € 217,37*
€ 241,37*
Lager 1231
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 218,99*
€ 244,11*
Lager 820
3 Tage
70
€ 6,90*
ab € 221,35*
€ 247,06*
Lager 7405
6 Tage
74
€ 1,00*
ab € 233,37*
€ 258,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7405
Versand:
Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7405
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19010
€ 86,96*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19010
€ 72,72*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK Schwarz
Asus
90DC00K0-B19010
€ 97,23*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB WHITE Weiß
Asus
90DC00K3-B19010
€ 89,74*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK Midi Tower Schwarz
Asus
90DC00R0-B19000
€ 107,34*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE Midi Tower Weiß
Asus
90DC00R3-B19000
€ 104,38*
Ähnlich
ASUS AP-850G Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 133,19*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG Mini Tower Schwarz
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,45*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 186,27*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 185,52*
Ähnlich
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 213,80*
Ähnlich
ASUS COBBLE Black (ESD-A1A/BLK) SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02R0-M09000
€ 34,66*
Ähnlich
ASUS COBBLE Gray SSD-Gehäuse Grau M.2
Asus
90DD02R6-M09000
€ 38,39*
Ähnlich
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 29,69*
Ähnlich
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Asus
90YV0K60-M0NA00
€ 180,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.