Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer T2U V3 Netzwerkadapter USB 2.0 Wi-Fi 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK Archer T2U V3 Netzwerkadapter USB 2.0 Wi-Fi 5
TP-LINK Archer T2U V3 Netzwerkadapter USB 2.0 Wi-Fi 5
Artikel-Nr.:
     7405B-999916255
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U V3
EAN/GTIN:
     6935364089917
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

TP-LINK Archer T2U V3 Netzwerkadapter USB 2.0 Wi-Fi 5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link Archer T2U - v3 - Netzwerkadapter - USB 2.0 Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,95 cm x 4,1 cm x 0,87 cm Data Link Protocol: Wi-Fi 5 Leistung: Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps
    Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s Frequenzband: 2,4 GHz, 5 GHz Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.7 - 10.13

TP–LINK Archer T2U V3 Netzwerkadapter USB 2.0 Wi–Fi 5

Produktbeschreibung:

TP–Links Archer T2U arbeitet nach dem neuen WLAN–Standard 802.11ac,
der bis zu 3–mal so schnell wie WLAN–N ist. Mit
einer Datenrate von bis zu 433 Mbit/s auf dem
5 GHz–Band oder bis zu 150 Mbit/s auf 2,4 GHz ist
der Archer T2U die perfekte Wahl für bandbreitenintensive
Anwendungen wie Online–Gaming und HD–Videostreaming.Der
Archer T2U macht Ihren Laptop oder PC fit für 5 GHz.
So können Sie für bandbreitenintensive Anwendungen
wie HD–Videostreaming oder Online–Gaming das weniger
frequentierte 5 GHz–Band nutzen,
während Sie nach wie vor die Kompatibilität zu
2,4 GHz wahren.Der Archer T2U bietet eine WPA/WPA2–Verschlüsselung
nach dem Standard der WiFi–Alliance zum optimalen
Schutz Ihrer Drahtlosverbindung.Mit dem mitgelieferten
Konfigurationsprogramm ist der T2U auch von weniger
geübten Benutzern im Handumdrehen eingerichtet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Formfaktor
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 200 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 433 Mbit/s
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger
Status
Leistungsmerkmale
Ad–Hoc–Modus
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
128–Bit WEP, 64–Bit WEP, WPA, WPA2, WPA–PSK, WPA2–PSK
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows XP/ 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.7 – 10.13
Maße und Gewicht
Breite
1,95 cm
Tiefe
4,1 cm
Höhe
0,87 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 16,37*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 15,22*
€ 17,95*
3
€ 6,95*
ab € 15,65*
€ 18,33*
1
€ 8,50*
ab € 17,52*
€ 20,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.