Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
TP-Link Archer T2U V3 WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1363-ARCHER T2U V3
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T2U V3
EAN/GTIN:
     8459730508560
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
LED-Anzeigen:
Status
Empfängersensitivität:
11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm
Zertifizierung:
CE, FCC
Gehäusematerial:
Kunststoff
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
USB-Version:
2.0
Breite:
40.5 mm
Tiefe:
19.7 mm
Höhe:
10.3 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
433 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3ac
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
11,54,150,433 Mbit/s
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.