TP-LINK Omada 100 GBASE-SR4 QSFP28 Transceiver
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: TP-Link Omada SM9110-SR4 V1 - QSFP28 Empfängermodul - 100GbE, CPRI, eCPRI Gerätetyp: QSFP28 Empfängermodul - MTP/MPO-12 Multi-Mode Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 100 GBase-SR4, 40 GBASE-SR4 Datenübertragungsrate: 103.125 Gbps Optische Wellenlänge: 850 nm Data Link Protocol: 100GbE, CPRI, eCPRI Remoteverwaltungsprotokoll: TCP/IP Maximaler Übertragungsbereich: 150 m Stromversorgung: 3.3 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,4 cm x 1,835 cm x 1,17 cm
TP–LINK Omada 100 GBASE–SR4 QSFP28 Transceiver
Produktbeschreibung:
Das TP–Link Omada SM9110–SR4 V1 ist ein QSFP28–Transceiver–Modul,
das für zuverlässige und effiziente Netzwerke
entwickelt wurde.
Mit einer Datenübertragungsrate von 103,125 Gbit/s
ermöglicht dieses Plug–in–Modul eine nahtlose
Datenübertragung über kabelgebundene Verbindungen.
Es ist mit MTP/MPO–12–Multimode–Anschlüssen ausgestattet,
die vielseitige Anschlussmöglichkeiten bieten
und eine optimale Leistung für verschiedene Anwendungen
gewährleisten.Dieses Transceivermodul arbeitet
in einem Temperaturbereich von 0°C bis 70°C und
kann bei einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 85%
RH betrieben werden,
wodurch es für verschiedene Umgebungen geeignet ist.
Die Hot–Swap–Funktion sorgt für zusätzlichen Komfort,
da sie einen schnellen Austausch ohne Unterbrechung
der Konnektivität ermöglicht.
Der TP–Link Omada SM9110–SR4 V1 entspricht Standards wie FCC,
RoHS, WEEE und OM4 und gewährleistet Kompatibilit...
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
QSFP28 Empfängermodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
100 GBase–SR4, 40 GBASE–SR4
Data Link Protocol
100GbE, CPRI, eCPRI
Datenübertragungsrate
103.125 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Remoteverwaltungsprotokoll
TCP/IP
Maximaler Übertragungsbereich
150 m
Leistungsmerkmale
Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hot–Swap fähig
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3bm, IEEE 802.3ba
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 40 GBase–SR4/100 GBase–SR4 – MTP/MPO–12 Multi–Mode weiblich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, RCM, FCC, WEEE, CAN ICES–3, OM4, QSFP28–MSA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 V
Abmessungen und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 85% RH (non–condensing)