Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-9843 Herst.-Nr.: SM9110-SR4 EAN/GTIN: 8885020625493 |
| | |
|
|  |  |
 | Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Netzwerks mit dem TP-Link Omada SM9110-SR4. Dieser 100GBASE-SR4 QSFP28 Transceiver bietet ultraschnelle Datenübertragungen von bis zu 100 Gbps über Multimode-Glasfaserverbindungen. Mit einer Reichweite von bis zu 100m auf OM4-Fasern und Unterstützung für Digital Diagnostic Monitoring (DDM) gewährleistet er zuverlässige Performance und einfache Wartung. Dank Hot-Plug-Funktionalität und breitem Temperaturbereich lässt sich der SM9110-SR4 flexibel in bestehende Netzwerkinfrastrukturen integrieren. Ideal für Unternehmen, die auf zukunftssichere Technologie und höchste Effizienz setzen. Highlights - 100GBASE-SR4 Multimode-QSFP28-Transceiver
- Unterstützt Digital Diagnostic Monitoring (DDM)
- Bis zu 100 m Übertragungsdistanz
- Hot-Plug-fähig mit maximaler Flexibilität
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Kompatibel mit 100G/40G Quad Small Form-Factor Pluggable 28 (QSFP28)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 95 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 7.8 cm | Breite: | 18.8 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 74,14* | € 92,80* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 74,15* | € 92,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 82,86* | € 103,91* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,78* | € 108,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,44* | € 110,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|