Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI LGA1851/DDR5/ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI LGA1851/DDR5/ATX
ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI LGA1851/DDR5/ATX
Artikel-Nr.:
     7405B-999904413
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1IM0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387756133
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI LGA1851/DDR5/ATX

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - Z890 Produkttyp: Motherboard - ATX Chipsatz: Intel Z890 Prozessorsockel: 1 x LGA1851-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2)) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 7 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB4 + 2 x USB-C 3.2 Gen 2 + 7 x USB 3.2 Gen 2 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 6 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4

ASUS ROG STRIX Z890–E GAMING WIFI LGA1851/DDR5/ATX

Produktbeschreibung:

Bereit für fortschrittliche KI–PCs: Entwickelt
für die Zukunft des KI–Computings – mit der nötigen
Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle
KI–AnwendungenIntel® LGA 1851 Sockel: Bereit für
Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2)Exklusive
KI–Technologien: NPU Boost – ASUS AI Advisor –
ASUS–exklusive AI Overclocking – AI Cooling II
– AI Networking IIExklusive Speichertechnologien:
DIMM Fit – DIMM Flex und AEMP III zur Vereinfachung
der Einrichtung und Verbesserung der LeistungRobuste
Stromversorgung: 18(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)
Endstufen mit ProCool II Leistungssteckern – MicroFine
Legierungsdrosseln und hochwertigen MetallkondensatorenOptimiertes
Kühlungsdesign: Massive Kühlkörper mit integrierter
E/A–Abdeckung – hochleitfähigen Wärmeleitpads
und verbunden mit einer C–förmigen HeatpipeNeueste
M.2 Unterstützung: Drei PCIe® 5.0 M.2–Steckplätze
und vier PCIe 4.0 M.2–Steckplätze – alle mit umfangreichen
KühllösungenVielfältige Konnektivität: Zwei Thunderbolt™
4 USB Type–C®–Anschlüsse – USB 10Gbps Type–C Rear–I/O–Anschluss
mit bis zu 30 Watt Power Delivery–Schnellladung
plus USB Wattage Watcher – zehn USB 10Gbps–Anschlüsse
– PCIe 5.0 x16 SafeSlot mit voller Unterstützung
für Next–Gen–Grafikkarten – HDMI™ 2.1 und DisplayPort™
1.4Hochleistungsnetzwerke: Integriertes Intel
Wi–Fi 7 (802.11be) mit ASUS WiFi Q–Antenne – Realtek
5 Gb EthernetDIY–freundliches Design: PCIe Slot
Q–Release Slim – neuer M.2 Q–Latch – M.2 Q–Release
– M.2 Q–Slide – Q–Antenna – BIOS Q–Dashboard –
Q–Code – Q–LED – FlexKey–Taste – Start–Taste –
BIOS FlashBack™–Taste – Clear CMOS–Taste und vormontiertes
I/O–ShieldImmersives Audio: ROG SupremeFX ALC4080
Codec mit Savitech SV3H712 Verstärker – zusammen
mit DolbyAtmos®Unübertroffene Personalisierung:
I/O–Abdeckung mit Polymo Lighting – drei Gen 2
ARGB–Header – alle konfigurierbar mit ASUS–exklusiver
Aura Sync RGB–BeleuchtungRenommierte Software:
ASUS DriverHub – Dolby Atmos® – TurboV Core –
GlideX – HWiNFO – gebündeltes 60–tägiges AIDA64
Extreme AbonnementIntel® Z890 LGA 1851 ATX–Mainboard
– Advanced AI PC–ready – 18+1+2+2 Leistungsstufen
– DDR5–Steckplätze mit NitroPath DRAM Technologie
– DIMM Fit – DIMM Flex – AEMP III – WiFi 7 mit
ASUS WiFi Q–Antenna – sieben M.2 steckplätze –
drei PCIe® 5.0 NVMe® SSD–Steckplätze – PCIe 5.0
x16 SafeSlot mit PCIe Slot Q–Release Slim und
voller Unterstützung für Next–Gen–Grafikkarten
– zwei Thunderbolt™ 4–Anschlüsse – USB 10Gbps
Type–C® Rear–I/O Port mit bis zu 30 Watt Power
Delivery Schnellladung – NPU Boost – ASUS AI Advisor
– AI Overclocking – AI Cooling II – AI Networking
II und Polymo Lighting ROG STRIX Z890–E GAMING
WIFIMit einem fortschrittlichen Energiedesign
und KI–Funktionen liefert das ROG Strix Z890–E
Gaming WiFi erstklassige Leistung.
Ausgestattet mit Thunderbolt™ 4 – WiFi 7 – Hochgeschwindigkeits–DDR5–Steckplätzen
und sieben M.2–Steckplätzen bietet es außergewöhnliche
Konnektivität und Geschwindigkeit und ist damit
ideal für Elite–Gaming und fortschrittliche KI–PC–Anwendungen.ASUS
AI ADVISORKI–Technologie nutzen – um zu verstehen
natürlichsprachliche fragen oder Szenariobeschreibungen
ermöglicht der ASUS AI Advisor den Nutzern – die
Funktionalität und die erweiterten Funktionen
der ASUS Motherboards auf einfache und unkomplizierte
Weise zu erkunden.AI OVERCLOCKINGASUS AI Overclocking
erstellt Profile für die CPU und die Kühlung –
um die optimale Konfiguration zu ermitteln und
das System an seine Grenzen zu bringen.AI COOLING
IIStimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung
eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab.AI
NETWORKING IIAI Networking II kombiniert intelligente
Technologien – um die Netzwerkleistung kontinuierlich
zu optimieren – eine vertrauenswürdige und nahtlose
Verbindung zu ermöglichen und die volle Geschwindigkeit
von WiFi 7* zu entfesseln.DDR5 VORHERRSCHAFTDank
der verbesserten Signalführung können Enthusiasten–Kits
auf dem Strix Z890–E weit über die 8 GT/s–Grenze
hinausgehen.NITROPATH DRAM TECHNOLOGIEFrequenz
bis zu 400 MT/s höher Erhöht die Rückhaltekraft
der Slots um 57%M.2 STECKPLÄTZE MIT ROG M.2 POWERBOOSTDas
ROG Strix Z890–E verfügt über sieben Onboard–M.2–Steckplätze
– die alle ROG M.2 PowerBoost unterstützen – um
sicherzustellen – dass alle Onboard–M.2–Geräte
gleichzeitig mit optimaler Leistung arbeiten können.PCIE
5.0 ERWEITERUNGSSTECKPLATZDer erste PCIe 5.0 x16
SafeSlot mit PCIe Slot Q–Release Slim unterstützt
Grafikkarten der nächsten Generation vollständig.ZWEI
THUNDERBOLT 4 TYPE–C® ANSCHLÜSSEJeder Port bietet
eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s
für die neuesten Super–Speed–Geräte und Laufwerke.
Beide Ports können für bis zu zwei externe 4K–Bildschirme
genutzt werden und die PCIe–Bandbreite beträgt
bis zu 32 Gbit/s.USB WATTAGE WATCHERMit dem USB
Wattage Watcher kannst du die aktuelle Wattzahl
eines Geräts überwachen – das an den rückwärtigen
USB 10Gbps Type–C® I/O–Anschluss angeschlossen ist.
Mit dem USB Wattage Watcher kannst du einen Blick
auf die Wattzahl deines Geräts in Echtzeit werfen
und den Schnellladestatus deines Geräts überprüfen.ASUS
WiFi Q–ANTENNAZwei Transceiver unterstützen das
2,4– – 5– und 6–GHz–Band – um einen schnelleren
Datendurchsatz zu ermöglichen – mit Richtungsempfindlichkeit
– um die Signalqualität zu verbessern und größere
Entfernungen zu überbrücken.
Disclaimer: Die Verfügbarkeit von WiFi 7 160 GHz
und 320 GHz variiert je nach regionalen Bestimmungen.BIOS
Q–DASHBOARDVereinfache deine Mainboard–Konfiguration
mit BIOS Q–Dashboard.
Dank der intuitiven visuellen Darstellung der
Hardwareverbindungen und der entsprechenden BIOS–Einstellungen
ist die Einrichtung deines Systems nicht mehr
so kompliziert.
Aktualisiere jetzt und entdecke die Leistung von
BIOS Q–Dashboard um deine Computerausstattung
einfach und effizient zu verbessern.UEFI BIOSDas
bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles – was du
zum Konfigurieren – Optimieren und Abstimmen deines
Systems brauchst.
Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für
PC–Bau–Neulinge sowie umfangreichere Funktionen
für erfahrene Veteranen.UNBESTREITBAR ROG STRIXDas
ROG Strix Z890–E besticht durch sein schlankes
– dezentes Design – das eine einfache Integration
mit einer Vielzahl von Systemkomponenten ermöglicht.
Die tiefschwarze Platine und die metallischen
Kühlkörper sorgen für eine kühne – intensive Ästhetik
– während die Polymo–Beleuchtung auf der E/A–Abdeckung
einen anpassbaren RGB–Touch hinzufügt – sodass
du die Dinge dezent halten oder ein Statement
setzen kannst.STELL DIE GEGNER IN DEN SCHATTENDie
ROG Strix–Mainboards sind mit der ASUS Aura–Technologie
ausgestattet – die eine vollständige Beleuchtungssteuerung
und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard–RGB–LEDs
und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht.
Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen
ROG–Grafikkarten – Monitoren – Tastaturen und
Mäusen synchronisiert werden – um deinem Setup
einen einheitlichen Look zu verleihen.KÜHLERKOMPATIBILITÄTASUS
AIO–Kühler bieten robuste Leistung – hohes Übertaktungspotenzial
– auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen
für X870–Mainboards und ermöglichen es dir – dein
Traum–Gaming–Rig zu bauen.DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM
ERWARTET DICHVerbessere dein Game mit ROG Strix
Genieße die komplementäre Ästhetik – Kontrolle
und Kompatibilität von AIO–Kühlern – Gehäusen
– Peripheriegeräten und vielem mehr.
ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.ASUS
AI ADVISORKI–Technologie nutzen – um zu verstehen
natürlichsprachliche fragen oder Szenariobeschreibungen
ermöglicht der ASUS AI Advisor den Nutzern – die
Funktionalität und die erweiterten Funktionen
der ASUS Motherboards auf einfache und unkomplizierte
Weise zu erkunden.AI OVERCLOCKINGASUS AI Overclocking
erstellt Profile für die CPU und die Kühlung –
um die optimale Konfiguration zu ermitteln und
das System an seine Grenzen zu bringen.AI COOLING
IIStimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung
eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab.AI
NETWORKING IIAI Networking II kombiniert intelligente
Technologien – um die Netzwerkleistung kontinuierlich
zu optimieren – eine vertrauenswürdige und nahtlose
Verbindung zu ermöglichen und die volle Geschwindigkeit
von WiFi 7* zu entfesseln.DDR5 VORHERRSCHAFTDank
der verbesserten Signalführung können Enthusiasten–Kits
auf dem Strix Z890–E weit über die 8 GT/s–Grenze
hinausgehen.NITROPATH DRAM TECHNOLOGIEFrequenz
bis zu 400 MT/s höher Erhöht die Rückhaltekraft
der Slots um 57%M.2 STECKPLÄTZE MIT ROG M.2 POWERBOOSTDas
ROG Strix Z890–E verfügt über sieben Onboard–M.2–Steckplätze
– die alle ROG M.2 PowerBoost unterstützen – um
sicherzustellen – dass alle Onboard–M.2–Geräte
gleichzeitig mit optimaler Leistung arbeiten können.PCIE
5.0 ERWEITERUNGSSTECKPLATZDer erste PCIe 5.0 x16
SafeSlot mit PCIe Slot Q–Release Slim unterstützt
Grafikkarten der nächsten Generation vollständig.ZWEI
THUNDERBOLT 4 TYPE–C® ANSCHLÜSSEJeder Port bietet
eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 40 Gbit/s
für die neuesten Super–Speed–Geräte und Laufwerke.
Beide Ports können für bis zu zwei externe 4K–Bildschirme
genutzt werden und die PCIe–Bandbreite beträgt
bis zu 32 Gbit/s.USB WATTAGE WATCHERMit dem USB
Wattage Watcher kannst du die aktuelle Wattzahl
eines Geräts überwachen – das an den rückwärtigen
USB 10Gbps Type–C® I/O–Anschluss angeschlossen ist.
Mit dem USB Wattage Watcher kannst du einen Blick
auf die Wattzahl deines Geräts in Echtzeit werfen
und den Schnellladestatus deines Geräts überprüfen.ASUS
WiFi Q–ANTENNAZwei Transceiver unterstützen das
2,4– – 5– und 6–GHz–Band – um einen schnelleren
Datendurchsatz zu ermöglichen – mit Richtungsempfindlichkeit
– um die Signalqualität zu verbessern und größere
Entfernungen zu überbrücken.
Disclaimer: Die Verfügbarkeit von WiFi 7 160 GHz
und 320 GHz variiert je nach regionalen Bestimmungen.UEFI
BIOSDas bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles
– was du zum Konfigurieren – Optimieren und Abstimmen
deines Systems brauchst.
Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für
PC–Bau–Neulinge sowie umfangreichere Funktionen
für erfahrene Veteranen.UNBESTREITBAR ROG STRIXDas
ROG Strix Z890–E besticht durch sein schlankes
– dezentes Design – das eine einfache Integration
mit einer Vielzahl von Systemkomponenten ermöglicht.
Die tiefschwarze Platine und die metallischen
Kühlkörper sorgen für eine kühne – intensive Ästhetik
– während die Polymo–Beleuchtung auf der E/A–Abdeckung
einen anpassbaren RGB–Touch hinzufügt – sodass
du die Dinge dezent halten oder ein Statement
setzen kannst.STELL DIE GEGNER IN DEN SCHATTENDie
ROG Strix–Mainboards sind mit der ASUS Aura–Technologie
ausgestattet – die eine vollständige Beleuchtungssteuerung
und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard–RGB–LEDs
und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht.
Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen
ROG–Grafikkarten – Monitoren – Tastaturen und
Mäusen synchronisiert werden – um deinem Setup
einen einheitlichen Look zu verleihen.KÜHLERKOMPATIBILITÄTASUS
AIO–Kühler bieten robuste Leistung – hohes Übertaktungspotenzial
– auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen
für X870–Mainboards und ermöglichen es dir – dein
Traum–Gaming–Rig zu bauen.DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM
ERWARTET DICHVerbessere dein Game mit ROG Strix
Genieße die komplementäre Ästhetik – Kontrolle
und Kompatibilität von AIO–Kühlern – Gehäusen
– Peripheriegeräten und vielem mehr.
ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – ATX
Chipsatz
Intel Z890
Prozessorsockel
LGA1851–Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Unterstützter RAM
Max. Größe
192 GB
Technologie
DDR5
Bustakt
4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), NitroPath–Technologie
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
SupremeFX (ALC4080)
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Atmos
LAN
Netzwerkschnittstellen
5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi–Fi 7), Bluetooth 5.4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU
4 x DIMM 288–polig
1 x PCIe 5.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus)
1 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
3 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
3 x M.2 socket (2280 M.2–Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 5.0 –anschlussstellen: 3 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 1 x M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen
2 x Thunderbolt 4/DisplayPort/USB4
7 x USB 3.2 Gen 2
2 x USB–C 3.2 Gen 2
3 x USB 3.2 Gen 1
1 x HDMI
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
2 x Antenne
1 x DisplayPort
1 x SPDIF–Ausgang
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste
4 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste
6 x USB 2.0 – Stiftleiste
1 x Audio – Stiftleiste
1 x Thunderbolt 4 – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, CUDIMM–Unterstützung, DIY Friendly Design, AI Cooling II, VRM Kühlkörperdesign, M.2 Kühlkörper, M.2 Kühlkörper–Rückplatte, LANGuard, BIOS FlashBack–Taste, Transparente CMOS–Taste, ASUS Extreme Engine Digi+, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Q–Design, ASUS SafeSlot, M.2 Q–Latch, M.2 Q–Release, M.2 Q–Slide, ASUS Aura Sync, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool II, ASUS SafeDIMM, BIOS FlashBack LED, PCIe Slot Q–Release, vormontiertes E/A–Schild, Q–Antenna, Q–Code, Q–Dashboard, Q–LED, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), KI–Übertaktung, AI Networking II, NPU Boost, 18+1+2+2 Phasenstromdesign, ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) III, Polymo Lighting, 8 Layer PCB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Thermal–Pad für M.2 SSD, 2 x M.2 Q–Slides, 7 x M.2 Gummis, ASUS Wi–Fi Q–antenna, Kabelbinder, M.2 Q–Latch, ROG Schlüsselanhänger, ROG Strix Aufkleber
Enthaltene Kabel
2 x SATA Express–Kabel
Software inbegriffen
Adobe Creative Cloud (kostenlose Testversion), AIDA64 Extreme (60–Tage–Testversion), Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS DriverHub, ASUS Fan Xpert 4, ASUS GlideX, HWiNFO, Norton 360 for Gamers (60–Tage–Testversion), ROG CPU–Z, ROG GameFirst Utility, TurboV Core, USB Wattage Watcher, WinRAR (40 days trial)
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Breite
30,5 cm
Tiefe
24,4 cm

Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 444,50*
€ 487,18*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 447,21*
€ 488,79*
€ 5,50*
ab € 451,80*
€ 494,54*
1 Tag
46
€ 4,90*
ab € 460,10*
€ 501,16*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 474,49*
€ 517,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,39*
€ 615,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,34*
€ 596,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,49*
€ 564,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.