Lancom SFP-DAC100-3m 100G Direct Attached Cable DAC Switch
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: LANCOM SFP-DAC100-3M - 100 GBase Direktanschlusskabel - 3 m Typ: 100 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Duplex Leistungsmerkmale: Bis zu 100 Gbps Länge: 3 m Anschluss: SFP+ Stecker (zweites Ende): SFP+
Lancom SFP–DAC100–3m 100G Direct Attached Cable DAC Switch
Produktbeschreibung:
Das LANCOM SFP–DAC100–3M bietet eine zuverlässige
und effiziente Lösung für die Hochgeschwindigkeits–Datenübertragung.
Konzipiert als 100 GBase Direct Attach Kabel unterstützt
dieses Produkt Bandbreiten von bis zu 100 Gbps
und ist damit für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen geeignet.
Mit SFP+–Anschlüssen an beiden Enden sorgt es
für stabile Verbindungen über Duplex–Verkabelung
und bietet Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.Der
LANCOM SFP–DAC100–3M kann in einem Temperaturbereich
von 0°C bis 70°C betrieben werden und ist so konstruiert,
dass er einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen standhält.
Dadurch eignet er sich für verschiedene Installationsumgebungen,
von Rechenzentren bis hin zu Unternehmensnetzwerken,
und gewährleistet nahtlose Performance und Konnektivität.
Technische Details:
Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
100 GBase Direktanschlusskabel
Leistungsmerkmale
Bis zu 100 Gbps
Konnektivität
Stecker (zweites Ende)
SFP+
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C