Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-DAC100-3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-DAC100-3m
LANCOM SFP-DAC100-3m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-121101869
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60204
EAN/GTIN:
     4044144602047
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Optimale Vernetzung Ihrer LANCOM Geräte

Die LANCOM Direct Attach Cable ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Vernetzung von LANCOM Switches, Gateways und Firewalls – eine praktische Alternative zur Verwendung einzelner SFP-Transceiver. Zeit- und Kosteneinsatz sind optimal balanciert. Alle Direct Attach Cable sind auf die Kompatibilität mit LANCOM Produkten getestet und garantieren höchst zuverlässige und schnelle Verbindungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177000
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP
Anschluss 2
SFP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
InfiniBand-Protokoll
Ja
Kabelform
Rund
Vollduplex
Ja
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Markenkompatibilität
Lancom
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 198,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61910
€ 24.432,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61909
€ 24.399,74*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.730,37*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.833,67*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.973,53*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 20.957,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.