Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256
Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256
Artikel-Nr.:
     7405B-999842121
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0CKN9
EAN/GTIN:
     5397184903834
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell OptiPlex 3000 Thin Client - DTS - Pentium Silver N6005 2 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Thin Client - DTS Services im Bundle: 3 Jahre Dell ProSupport Prozessor: 1 x Intel Pentium Silver N6005 / 2 GHz (bis zu 3,3 GHz, (Quad-Core) Wichtigste Prozessormerkmale: 4 Threads Cache-Speicher: 4 MB Cache pro Prozessor: 4 MB RAM: 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express 3.0 x4 - M.2 2230 - NVM Express (NVMe), Class 35 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics Netzwerk: 802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Wi-Fi 6E, Bluetooth, 1GbE Stromversorgung: (50/60 Hz) Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,6 cm x 17,8 cm x 18,2 cm Gewicht: 1,104 kg Preistyp: Build To Plan (BTP) Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold CO2-Fußabdruck: 208 Kohlendioxidemissionen in kg

Dell OptiPlex 3000 Thin Client Pentium N RAM: 8 GB HDD: 256

Produktbeschreibung:

Windows 10 IoT Enterprise 64–bitIntel Pentium
Silver N6005 (2 GHz)8 GB (2933 MHz) DDR4–SDRAM (1
x 8) & 256 GB SSDWindows 10 IoT Enterprise 64–bitIntel
Pentium Silver N6005 (2 GHz)8 GB (2933 MHz) DDR4–SDRAM
(1 x 8) & 256 GB SSDSicherheit,
bei der Sie im Mittelpunkt stehenDer sicherste
Thin Client der Branche mit Dell ThinOS,
optimiert für Dell Cloud–Client–Softwarelösungen,
jetzt von OptiPlex entwickelt.Technologie, bei
der Sie im Mittelpunkt stehenDer sicherste und
vielseitigste Thin Client,
jetzt entwickelt von OptiPlex, dem vertrauenswürdigen
Namen für Desktop–Innovation seit 29 Jahren.Täglich
mehr erreichenWählen Sie Ihre Softwarelösung aus,
um erfolgreich zu sein:Es sind drei verschiedene
Betriebssysteme verfügbar,
darunter Dell ThinOS, Ubuntu Linux mit optionaler
Dell Hybrid Client–Software und Windows 10 IoT
Enterprise.Von überall verbinden:OptiPlex bietet
Unterstützung für Wi–Fi 6E,
eine Technologie der nächsten Generation, die
Ihnen schnellere Geschwindigkeiten und eine bessere
Leistung bietet,
wo immer Sie arbeiten möchten.Erweitern Sie Ihren
Horizont:Die Unterstützung von bis zu drei Bildschirmen
mit 4K–Auflösung erleichtert Ihnen das Multitasking
oder einfach das große Ganze.Leistung auf Ihrem
NiveauHöhere Verarbeitungsleistung:Intel® Celeron
und Pentium Quad–Core Prozessoren ermöglichen
den sofortigen und nahtlosen Zugriff auf digitale
und virtuelle Arbeitsplätze.Extrem sicher:Arbeiten
Sie sicher mit einer Vielzahl von Sicherheitsfunktionen,
einschließlich TPM 2.0, Standardvorrichtung für
Sicherheitsschloss,
Vorrichtung für Vorhängeschloss, Schutzschalter
und dem Schutz der Dell Cloud Client Workspace–Software.Arbeitsspeicher,
der mehr bietet:Schöpfen Sie Ihr Multitasking–Potenzial
aus und erreichen Sie noch mehr mit bis zu 16
GB DDR4–Arbeitsspeicher.Für Ihre Anforderungen
entwickeltKompaktes Design ohne Lüfter:Bietet eine leise,
langlebige Datenverarbeitungserfahrung.Flexible
Anpassung:Eine ganz neue Auswahl an Halterungen
für den OptiPlex 3000 Thin Client bietet Flexibilität
bei der Einrichtung Ihrer Arbeitsumgebung.Einfache
Wartung:Einfacher Zugriff ohne Entfernen der Frontblende
vereinfacht die Wartung.Führend im Bereich NachhaltigkeitOptiPlex
war im Jahr 2007 unser erstes Produkt aus recyceltem
Kunststoff und im Jahr 2014 das erste Produkt,
das Materialien aus unserem geschlossenen Lieferkettenkreislauf verwendet.
Heute enthält OptiPlex bis zu 60 % recycelte Materialien,
verfügt über 60 Produkte mit EPEAT–Registrierung,
und ENERGY STAR 8.0.Die tatsächliche Konfiguration
kann von der Abbildung abweichen.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Thin Client – AI Ready
Services im Bundle
3 Jahre Dell ProSupport
Formfaktor des Produktes
DTS
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium Silver N6005
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
3,3 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
4 Threads
Cache–Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Mit Lautsprechern
1
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten)
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Realtek RTL8111HSD
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6E AX 210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6E)
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Englisch/Deutsch
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
208 Kohlendioxidemissionen in kg
PAIA Version
1.3.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
3,6 cm
Tiefe
17,8 cm
Höhe
18,2 cm
Gewicht
1,104 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% (nicht kondensierend)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 494,27*
€ 539,61*
Frei Haus
ab € 502,57*
€ 552,75*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 509,50*
€ 556,68*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 511,33*
€ 561,15*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 539,70*
€ 589,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,12*
€ 701,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,31*
€ 691,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
€ 77,70*
Zubehör
Dell
O_3HD
€ 19,37*
Zubehör
Dell
461-10054
€ 37,80*
Zubehör
Dell
470-ABEO
€ 20,30*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
€ 36,14*
Zubehör
Dell
O_5HD
€ 28,72*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
€ 42,05*
Zubehör
Dell
784-BBBI
€ 49,15*
Zubehör
Dell
AA937597
€ 102,46*
Zubehör
Dell
AB292880
€ 71,82*
Zubehör
Dell
AB292881
€ 96,74*
Zubehör
Dell
AB371023
€ 60,03*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
€ 24,80*
Zubehör
Dell
MS700-BK-R-EU
€ 42,79*
Zubehör
Dell
DELL-E2425H
€ 175,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.