Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 12 power IEC 60320 C13 1U 48,3 cm 19" 3.66 m Schnur ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 12 power IEC 60320 C13 1U 48,3 cm 19" 3.66 m Schnur ...
APC Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 12 power IEC 60320 C13 1U 48,3 cm 19" 3.66 m Schnur ...
Artikel-Nr.:
     7405B-999826190
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9566
EAN/GTIN:
     0731304213048
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

APC Basic Rack-Mount PDU Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V Eingabe Eingang NEMA L6-20 Ausgangsanschlüsse: 12 power IEC 60320 C13 1U 48,3 cm 19" 3.66 m Schnur Kanada Vereinigte Staaten Schwarz für P/N: SMTL1000RMI2UC SMX1000C SMX1500RM2U

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: APC Basic Rack-Mount PDU - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig Kabellänge: 3.66 m Rack-Größe: 48,3 cm (19") - 1U Gewicht: 2,5 kg Lokalisierung: Kanada, Vereinigte Staaten Eingangsspannung: Wechselstrom 208 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 208 V Eingangsanschlüsse: 1 x Netzstecker NEMA L6-20 Ausgabeanschlussstellen: 12 x power IEC 60320 C13 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,7 cm x 5,7 cm x 4,5 cm Entwickelt für: P/N: AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112SH4, AR112SH6, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, SCL400RMJ1U, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C, SMX750CNC, SRT10KXLTW, SRT3000XLTW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KXLTW, SRT8KXLJ

APC Basic Rack–Mount PDU Steckdosenleiste Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V Eingabe Eingang NEMA L6–20 Ausgangsanschlüsse: 12 power IEC 60320 C13 1U 48,3 cm 19" 3.66 m Schnur Kanada Vereinigte Staaten Schwarz für P/N: SMTL1000RMI2UC SMX1000C SMX1500RM2UC SMX1500RM2UCNC SMX750C SMX750CNC

Produktbeschreibung:

APC Basic Rack–Mount PDU – Steckdosenleiste (Rack
– einbaufähig) – Wechselstrom 208 V – Eingabe,
Eingang NEMA L6–20 – Ausgangsanschlüsse: 12 (power
IEC 60320 C13) – 1U – 48,3 cm (19") – 3.66 m Schnur – Kanada,
Vereinigte Staaten – Schwarz – für P/N: SMTL1000RMI2UC,
SMX1000C, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX750C,
SMX750CNC

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – Rack – einbaufähig
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kabellänge
3.66 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Kanada, Vereinigte Staaten
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 208 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Netzstecker NEMA L6–20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung
Wechselstrom 208 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3.66 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
cUL, UL 1950
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
–25 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95%
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
44,7 cm
Tiefe
5,7 cm
Höhe
4,5 cm
Gewicht
2,5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AR106, AR106SH4, AR106SH6, AR109SH4, AR109SH6, AR112, AR112SH4, AR112SH6, AR2200, AR2280, AR2487G, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100TAA, AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR8213, AR9300SP, AR9300SP–R, AR9307SP, AR9307SP–R, NBPD0160A, NBPD0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000–BR, SMC1000I–2UC, SMC1000I–BR, SMC1000IC, SMC15002U–BR, SMC1500–BR, SMC1500I2U–BR, SMC1500I–2UC, SMC1500I–BR, SMC1500IC, SMC2000I–2U, SMC3000RMI2U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U–BR, SMT3000RM2UC, SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000C, SMX1000US, SMX1500RM2UC, SMX1500RM2UCNC, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV–BR, SMX3000HVTUS, SMX3000LV2U–BR, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750C, SMX750CNC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA–NC, SRT1000RMXLI, SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT–10KTF, SRT10KRMXLT30, SRT10KRMXLT–5KTF2, SRT10KXLT, SRT10KXLT30, SRT10KXLT–5KTF2, SRT10KXLTUS, SRT10KXLTW, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA–NC, SRT3000RMXLT, SRT3000RMXLT–5KTF, SRT3000RMXLT–NC, SRT3000XLT, SRT3000XLT–5KTF, SRT3000XLTW, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT–5KTF, SRT5KRMXLT–IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW–HW, SRT5KRMXLW–TW, SRT5KXLT, SRT5KXLTUS, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT–5KTF, SRT6KRMXLT–IEC, SRT6KXLT, SRT6KXLT–5KTF, SRT6KXLTUS, SRT6KXLTW, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT30, SRT8KRMXLT–5KTF, SRT8KRMXLT–IEC, SRT8KXLJ, SRT8KXLT, SRT8KXLT30, SRT8KXLT–5KTF, SRT8KXLTUS, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 203,48*
€ 246,54*
Frei Haus
ab € 204,80*
€ 247,87*
€ 3,50*
ab € 210,04*
€ 254,12*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 224,57*
€ 269,66*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,57*
€ 267,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.