| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999825047 Herst.-Nr.: MW5J3ZM/A EAN/GTIN: 0195949590320 |
| |
|
| | |
| Apple Thunderbolt 4 USB-C Pro Cable 1.8m Kabel Digital/Daten 1,8 m Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Apple Thunderbolt 4 Pro - Thunderbolt-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 1.8 m Typ: Thunderbolt-Kabel Besonderheiten: Aktives Kabel, Daisy Chain-Support, geflochten, verhedderungsfrei, bis zu 10 Watt Spannungsversorgung, High Bit Rate 3 (HBR3), 40 Gbps Datenrate Länge: 1.8 m Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich Produktzertifizierungen: USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort Farbe: Schwarz
Apple Thunderbolt 4 USB–C Pro Cable 1.8m Kabel Digital/Daten 1,8 m Produktbeschreibung: Apple Thunderbolt 4 Pro – Thunderbolt–Kabel – 24 pin USB–C (M) zu 24 pin USB–C (M) – USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort – 1.8 m – aktiv, Daisy Chain–Support – Schwarz Technische Details: Allgemein Besonderheiten Aktives Kabel, Daisy Chain–Support, geflochten, verhedderungsfrei, bis zu 10 Watt Spannungsversorgung, High Bit Rate 3 (HBR3), 40 Gbps Datenrate Konnektivität Anschluss 24 pin USB–C – männlich Stecker (zweites Ende) 24 pin USB–C – männlich Verschiedenes Kennzeichnung USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 / DisplayPort Abmessungen & Gewicht (Transport) Service und Support 1 Jahr Garantie |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,23* | € 132,15* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,61* | € 133,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,58* | € 135,08* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 116,71* | € 146,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 127,59* | € 158,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|