Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z2 G9 TWR i714700K 32 GB/1 TB PC Germany German localization Workstation Core i7 1.000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Z2 G9 TWR i714700K 32 GB/1 TB PC Germany German localization Workstation Core i7 1.000 GB
HP Z2 G9 TWR i714700K 32 GB/1 TB PC Germany German localization Workstation Core i7 1.000 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-999821044
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     86D57EA#ABD
EAN/GTIN:
     198122709434
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

HP Z2 G9 TWR i714700K 32 GB/1 TB PC Germany German localization Workstation Core i7 1.000 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Workstation Z2 G9 - Wolf Pro Security - Tower - Core i7 i7-14700K 3,4 GHz - 32 GB - SSD 1 TB - Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) Typ: Workstation - Tower Höhe (Rack-Einheiten): 4U Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Prozessor: 1 x Intel Core i7 (14th Gen) i7-14700K / 3,4 GHz (, bis zu 5,6 GHz, (20 Kerne) Prozessorsockel: LGA1700-Sockel Wichtigste Prozessormerkmale: Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0 Cache-Speicher: 33 MB L3 Cache pro Prozessor: 33 MB RAM: 32 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC Massenspeicher-Controller: SATA/NVMe (SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)) Festplatte: SSD 1 TB - PCI Express 4.0 x4 - M.2 2280 - HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Kartenleser: Ja Multi-GPU-Konfiguration: 1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU Grafik-Controller: PCIe 4.0 x16 - NVIDIA RTX A4000 / Intel UHD Graphics 770 Videospeicher: 16 GB GDDR6 SDRAM Netzwerk: 1GbE Tastatur: Deutsch Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Software inbegriffen: HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0 Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16,9 cm x 38,5 cm x 35,6 cm Gewicht: 7,2 kg Kombiniert mit: HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)

HP Z2 G9 TWR i7405–714700K 32 GB/1 TB PC Germany German localization Workstation Core i7 1.000 GB

Produktbeschreibung:

Der Z2 Tower wurde so konzipiert, dass Anwendungen mit mehreren Threads für schnelles Rendern, Simulieren und nun auch Ray–Tracing in Echtzeit problemlos ausgeführt werden können. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterungsmöglichkeiten ein Kinderspiel.
Erleben Sie beispiellose Leistung für Ihre professionellen Workflows. Der Z2 Tower kann Multithread–Anwendungen reibungslos ausführen und ermöglicht ein schnelles Rendern, Simulieren und jetzt auch Ray–Tracing in Echtzeit. Und wenn sich Ihre Anforderungen ändern, sind Upgrades dank der beeindruckenden Erweiterbarkeit ein Kinderspiel.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Workstation
Formfaktor des Produktes
Tower – 4U
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Kombiniert mit
HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (14th Gen) i7–14700K
Taktfrequenz
3,4 GHz (P–Kern) / 2,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,6 GHz (P–Kern) / 4,3 GHz (E–Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
28 MB
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper–Threading–Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0
CPU–Anschluss
LGA1700–Sockel
Chipsatz
Intel W680
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 33 MB
Cache pro Prozessor
33 MB
RAM
Installierte Anzahl
32 GB / 128 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM – non–ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
4800 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Merkmale
HP Z Turbo Drive, NVM Express (NVMe), TLC–Speicherzellen
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash–Speicherkarten
SD–Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Schnittstellen Typ
PCIe 4.0 x16
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4000 / Intel UHD Graphics 770
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Bandbreite
448 GBps
Videoschnittstellen
DisplayPort
Audioausgang
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
HP 320K
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Maus
Mausname
HP 320M
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I219–LM
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), ACPI–Support, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), PXE 2.1 support, Intel Active Management Technology (AMT) 16
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13,3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 5.0 x16 – volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – volle Länge, volle Höhe (x1 Modus, offen) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4 – volle Länge, volle Höhe (offenes Ende) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 – volle Länge, volle Höhe (x4–Modus) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2230 (PCIe 3.0 x1–Modus und Intel CNVi WLAN–Modul)
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) (CTIA und OMTP Headset–Support) ¦ 6 x USB 3.2 Gen 2 (4 vorn, 2 hinten) (einer dieser lädt) ¦ 1 x Audio–Eingang ¦ 1 x Audio–Ausgang ¦ 6 x DisplayPort 1.4 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Verschiedenes
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
RoHS, FIPS 140–2, WEEE, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, CECP, SEPA, halogenarm
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
700 Watt
Effizienz
92%
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP PC Hardware Diagnostics, HP ZCentral Remote Boost, HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Manager Gen 4, HP Performance Advisor 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
16,9 cm
Tiefe
38,5 cm
Höhe
35,6 cm
Gewicht
7,2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29,5 cm
Transporttiefe
49 cm
Transporthöhe
51,8 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, hp komplett-pc, hp komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 2.164,89*
€ 2.322,47*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.158,47*
€ 2.326,08*
Frei Haus
ab € 2.227,53*
€ 2.392,70*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 2.333,39*
€ 2.493,91*
10 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.636,18*
€ 2.817,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.493,91*
€ 2.967,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.473,58*
€ 2.943,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.401,00*
€ 2.857,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.356,33*
€ 2.804,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.333,39*
€ 2.776,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.