Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 924e EvoMore Magenta original Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 924e EvoMore Magenta original Tintenpatrone
HP 924e EvoMore Magenta original Tintenpatrone
Artikel-Nr.:
     7405B-999794056
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4K0U8NE#CE1
EAN/GTIN:
     0196786147456
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 924e EvoMore Magenta original Tintenpatrone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 924e EvoMore - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 800 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Officejet Pro 8130e

HP 924e EvoMore Magenta original Tintenpatrone

Produktbeschreibung:

HP EvoMore Original Druckerpatronen sind so konzipiert,
dass sie doppelt so viele Seiten drucken wie Standard–Druckerpatronen,
eine geringere CO2–Bilanz haben, sich leicht recyceln
lassen und die legendäre Leistung und Qualität
von HP mit zusätzlichen Nachhaltigkeitsfunktionen kombinieren.

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
40 g
Transportbreite
11,48 cm
Transporttiefe
2,39 cm
Transporthöhe
10,01 cm
Transportgewicht
60 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 800 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 8122e, 8124e, 8125e, 8132e, 8134e, 8135e


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 8120; OfficeJet Pro 8120 e; OfficeJet Pro 8122 e; OfficeJet Pro 8123; OfficeJet Pro 8124 e; OfficeJet Pro 8125 e; OfficeJet Pro 8130; OfficeJet Pro 8130 e; OfficeJet Pro 8132 e; OfficeJet Pro 8133; OfficeJet Pro 8134 e; OfficeJet Pro 8135 e; OfficeJet Pro 8138 e; OfficeJet Pro 8139 e
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 24,55*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 25,02*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 18,57*
€ 25,83*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 18,59*
€ 25,92*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 25,02*
€ 34,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.