Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Eterno M-230 Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Eterno M-230 Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB retail
Inter-Tech Eterno M-230 Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999790805
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884109
EAN/GTIN:
     4260455645645
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Inter-Tech Eterno M-230 Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Eterno M-230 - Maus - 2,4 GHz Gerätetyp: Maus - ergonomisch Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7 cm x 10,5 cm x 4,2 cm Gewicht: 65 g Kabelloser Empfänger: Kabelloser Empfänger (USB) Movement Detection Technologie: Optisch Anzahl Tasten: 6 Bewegungsauflösung: 1600 dpi Leistung: Echtzeit-Sensibilitätswechsel 800/1200/1600 cpi Leistungsmerkmale: Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter Batterie: AA-Typ Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Windows 11 Verpackung: Retail

Inter–Tech Eterno M–230 Maus ergonomisch optisch 6 Tasten kabellos 2,4 GHz kabelloser Empfänger USB retail

Produktbeschreibung:

Maus Zweck Büro Geräteschnittstelle RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie Optisch Scroll
Typ Rad Knopfanzahl 6 Tastentyp Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung 1600 DPI Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi 3 Anzahl
der Scroll–Rollen 1 Scroll–Richtungen Senkrecht
Design Formfaktor rechts Intelligentes,
ergonomisches Design Ja Produktfarbe Schwarz Oberflächenfärbung
Einfarbig Leistung Energiequelle Batterien Anzahl
unterstützter Batterien 1 Akku–/Batterietyp AA
Systemanforderung Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows
XP Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Unterstützte
Linux–Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten Batterien
enthalten Ja Benutzerhandbuch Ja Anzahl 1 Verpackungsbreite
110 mm Verpackungstiefe 55 mm Verpackungshöhe
80 mm Paketgewicht 105 g Verpackungsart Box Gewicht
und Abmessungen Breite 70 mm Tiefe 105 mm Höhe
42 mm Gewicht 65 g

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
7 cm
Tiefe
10,5 cm
Höhe
4,2 cm
Gewicht
65 g
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2,4 GHz
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Leistung
Echtzeit–Sensibilitätswechsel 800/1200/1600 cpi
Leistungsmerkmale
Scrolling – Rad, Ein/Aus–Schalter
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA–Batterie
Kennzeichnung
Plug and Play
Verpackung
Retail
Batterie
Typ
AA–Typ
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10, Windows 11
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11 cm
Transporttiefe
5,5 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
105 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,88*
€ 7,49*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,44*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 11,95*
€ 17,03*
4 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,81*
€ 30,01*
€ 3,50*
ab € 24,93*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.