Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech M-230 Maus RF Wireless Optisch 1600 DPI rechts (88884109)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech M-230 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Inter-Tech M-230 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     2753I-6792387
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884109
EAN/GTIN:
     4260455645645
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse

Produkttext

Eterno M-230 - Robuste Standardmaus mit angenehmen Tastendruck und leichtgängigem Scrollrad. Eine Auflösung von bis zu 1600dpi ermög-licht präzises Arbeiten, welches Dank des mitgelieferten USB-Funk-empfängers unabhängig von Kabeln ist.

Hauptmerkmale

Maus  
Zweck  Büro
Geräteschnittstelle  RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie  Optisch
Scroll Typ  Rad
Knopfanzahl  6
Tastentyp  Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung  1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung  Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi  3
Anzahl der Scroll-Rollen  1
Scroll-Richtungen  Senkrecht
  
Design  
Formfaktor  rechts
Produktfarbe  Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design  Ja
Oberflächenfärbung  Einfarbig
  
Leistung  
Energiequelle  Batterien
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Tiefe  105 mm
Höhe  42 mm
Gewicht  65 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Batterien enthalten  Ja
Benutzerhandbuch  Ja
Verpackungsbreite  110 mm
Verpackungstiefe  55 mm
Verpackungshöhe  80 mm
Paketgewicht  105 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Formfaktor:
rechts
Produktfarbe:
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
42 mm
Anzahl:
1
Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
105 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, funk ergonomische maus optisch, cordless maus, 6tasten cordless maus, 88884109, intertech, m230, maus, inter, tech, 1600, drahtlos, tasten, 8001600dpisensor, eterno, retail, wireless, optisch, rechts, 1600dpiergonomischblack, usbanschlussergoformschw, 1600dpi, sensor, ergonomisch, black, anschluss, ergo, form, schw
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,85*
€ 7,47*
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 10,10*
€ 14,48*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 12,03*
€ 17,04*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,92*
€ 30,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,13*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.