Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Dual Befestigungskit Spannbefestigung für Tisch 2 Gelenkarme 2 VESA-Adapter Säule Tischhalterung 2 LCD-Displays Silber
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Dual - Befestigungskit - für 2 LCD-Displays - Silber Produkttyp: Befestigungskit Montagekomponenten: Spannbefestigung für Tisch, 2 Gelenkarme, 2 VESA-Adapter, Säule für Tischhalterung Einstellbare Tiefe: 5.8-53,6 cm Rotation: 90° Anpassungen: Höhe, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen Anz. Gelenke: 3 Gewicht: 6,5 kg Empfohlene Verwendung: 2 LCD-Displays VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm Max. Ladegewicht: 12 kg Farbe: Silber
Bakker Elkhuizen Filex Galaxy Modular Dual Befestigungskit Spannbefestigung für Tisch 2 Gelenkarme 2 VESA–Adapter Säule Tischhalterung 2 LCD–Displays Silber
Produktbeschreibung:
Montage Höchstgewichtskapazität 24 kg Minimum
Bildschirmgröße 50,8 cm Maximale Bildschirmgröße
76,2 cm Befestigungstyp Tisch/Bank Maximale Gewichtskapazität
(pro Monitor) 12 kg Montage Clamp/Grommet Minimale
VESA–Halterung 75 x 75 mm Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm Panel–Montage–Schnittstelle 75 x
75,100 x 100 mm Anzahl der Display unterstützt
2 Klemmhalterung Tischstärke (max.) 8 cm Design
Produktfarbe Black,
Silver Gehäusematerial Aluminium, Plastic, Steel
Ergonomie Höhenverstellung Ja Höhenanpassungsart
Manuell Einstellbare Tiefe Ja Tiefeneinstellbereich
80 – 536 mm Neigungswinkelbereich –45 – 90 ° Drehungswinkel
360 ° Schwenkbereich –100 – 100 ° Anzahl der Arme
2 Verbessertes Kabelmanagement Ja Integrierte
Gasfeder Nein Drehen Ja Neigungsverstellung Ja
Gewicht und Abmessungen Breite 280 mm Tiefe 1330
mm Höhe 610 mm Gewicht 6 kg Verpackungsbreite
355 mm Verpackungstiefe 600 mm Verpackungshöhe
110 mm Paketgewicht 7,09 kg Verpackungsart Box
Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e)
Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–85299097 Lieferumfang
Verpackungsinhalt Allen key,
Clamps, Manual, Monitor Arm part(s)
Technische Details:
Allgemein
Einstellbare Tiefe
5.8–53,6 cm
Möbel für audiovisuelle Geräte
Montagekomponenten
Spannbefestigung für Tisch, 2 Gelenkarme, 2 VESA–Adapter, Säule für Tischhalterung
Empfohlene Verwendung
2 LCD–Displays
VESA–Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Internes Kabelmanagement
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung, Tiefe, Drehen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre