Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer veriton S2710G i3-13100 8 GB 256 GBSSD B4B Linux Core i3 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer veriton S2710G i3-13100 8 GB 256 GBSSD B4B Linux Core i3 8
Acer veriton S2710G i3-13100 8 GB 256 GBSSD B4B Linux Core i3 8
Artikel-Nr.:
     7405B-999774675
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VY4EG.002
EAN/GTIN:
     4711121866869
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Acer veriton S2710G i3-13100 8 GB 256 GBSSD B4B Linux Core i3 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Acer Veriton S2 VS2710G - mid tower - Core i3 13100 3,4 GHz - 8 GB - SSD 256 GB Typ: Personal-Computer - mid tower Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i3 (13th Gen) 13100 / 3,4 GHz (, bis zu 4,5 GHz, (Quad-Core) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 12 MB L3 Cache pro Prozessor: 12 MB RAM: 8 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR4 SDRAM Festplatte: SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 730 Audioausgang: 5.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 Bereitgestelltes Betriebssystem: ESHELL Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.12 W/kg (head)
    1.12 W/kg (body)
    1.12 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 16 cm x 30,632 cm x 34,8 cm Gewicht: 10 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert CO2-Fußabdruck: 532 Kohlendioxidemissionen in kg

Acer veriton S2710G i3–13100 8 GB 256 GBSSD B4B Linux Core i3 8

Produktbeschreibung:

Der Acer Veriton S2 Desktop ist mit seinem leistungsstarken
Intel Core i3–Prozessor und 8 GB DDR4–Speicher
für die Anforderungen des täglichen Arbeitens ausgelegt.
Sein Quad–Core–Prozessor, der eine Geschwindigkeit
von bis zu 4,5 GHz erreicht,
sorgt für effizientes Multitasking und schnelle Leistung.
Die schnelle Micron SSD bietet reichlich Speicherplatz
für alle Ihre Dateien und schnelle Systemstartzeiten.Die
zahlreichen Anschlüsse,
darunter HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2 Gen 1,
ermöglichen eine vielseitige Einrichtung mit verschiedenen
Geräten und Bildschirmen – ein Kinderspiel.
Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn
das Gerät verfügt über einen Kensington–Sicherheitsschlitz
zum Schutz vor Diebstahl.
Sein umweltfreundliches Design, das sich durch
einen geringen CO2–Ausstoß und ein hocheffizientes
Netzteil auszeichnet,
macht den Acer Veriton S2 zu einer guten Wahl für umweltb...

Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal–Computer
Formfaktor des Produktes
Mid tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i3 (13th Gen) 13100
Taktfrequenz
3,4 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
Quad–Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
L2–Cache
5 MB
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Chipsatz
Intel H610
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 12 MB
Cache pro Prozessor
12 MB
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD – M.2 2280
Kapazität
1 x 256 GB
Hersteller
Micron
Schnittstellen Typ
PCI Express
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Schnittstelle
USB
Maus
Mausname
PRIMAX MOANUOA
Schnittstelle
USB
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 PCIe x1 ¦ 1 PCIe x16 ¦ 1 M.2 Card (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (4 vorne) ¦ 4 x USB 2.0 (4 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x Audio–Steckverbinder (1 vorn, 3 hinten) ¦ 1 x serial ¦ VGA ¦ DisplayPort
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad, ODD Cover für HS210A
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.12 W/kg (head) ¦ 1.12 W/kg (body) ¦ 1.12 W/kg (Gliedmaßen)
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
Effizienz
82%+
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
ESHELL
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2–Fußabdruck
532 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
30,632 cm
Höhe
34,8 cm
Gewicht
10 kg

Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, acer komplettsysteme, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 336,07*
€ 379,51*
€ 6,78*
ab € 344,93*
€ 387,19*
3 Tage
48
Frei Haus
ab € 347,77*
€ 391,50*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 370,24*
€ 418,08*
Frei Haus
ab € 374,02*
€ 418,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,08*
€ 497,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,37*
€ 482,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,44*
€ 478,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,24*
€ 440,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.