Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2710G Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Linux Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118392117
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VY4EG.002
EAN/GTIN:
     4711121866869
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
306.3 mm
Höhe
348 mm
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Leistungen
Produkttyp
PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, ENERGY STAR
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-13100
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Leistungskerne
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.4 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
60 W
Maximale Turboleistung
110 W
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
2x DIMM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,09*
€ 411,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,04*
€ 410,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.