Foscam LAN IP-UEberwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras 3072 x 1728
Foscam LAN IP–UEberwachungskamera–Set 8–Kanal mit 4 Kameras 3072 x 1728
Produktbeschreibung:
Abmessungen Empfänger: 255 x 238 x 50 mm · Abmessungen Sender: 170 x 66 x 66 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Anzahl Kanäle: 8 · App–fähig: Ja · Auflösung horizontal: 3072 Pixel · Auflösung vertikal: 1728 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Bewegungserkennung,Zeitgesteuert · Ausgänge (Sicherheitstechnik): HDMI,VGA,USB · Betriebstemperaturbereich: –20 °C bis 50 °C · Blendenwerte: F2.1 · Blickwinkel horizontal max.: 78 ° · Blickwinkel vertikal: 43.6 ° · Brennweite: 4 mm · Cloud–Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · IR–Reichweite (max.): 20 m · Kamera–Typ: Bullet–Kamera · Kanäle (LOV – nur für Titel): 8–Kanal · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0 lx · Schutzart: IP66 · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Setinhalt (nur für Titel): mit 4 Kameras · Signal–Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 16 TB · Videoüberwachung–Besonderheiten: mit IR–LEDs,mit PoE IEEE 802.3af,mit PoE IEEE 802.3at,mit Weißlichtstrahler,mit Sirene,mit Autoerkennung,mit Personenerkennung,mit 2–Wege–Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,Aufnahme auf Speicherkarte · Weitere technische Daten:
Foscam FN9108HE 8–Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder:Aufnahmeauflösung: Bis zu 5 MP pro Kanal (8 Kanäle bei 5 MP)
Bildschirmauflösung: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, 1024 x 768
Kompression–Format: H.264/H.264+
Ethernet: Ein 10/100 Mbit/s RJ45–Port
POE–Standard: IEEE 802.3at/af
Festplatte Kapazität: Bis zu 16 TB, 2 TB HDD vorinstalliert
Netzwerkschnittstelle: 1 × 10/100 Mbit/s RJ45– Port
USB–Schnittstelle: 2 × USB2.0– Schnittstelle Maus und externer Speicher
Nettogewicht: 880 g
Betriebstemperatur: 0 °C – 55 °C
Technische Details:
Allgemeines
Sensoreigenschaften