Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam FN9108E-B4-2T LAN IP-Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras 3072 x 1728 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V533333
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     FN9108E-B4-2T
EAN/GTIN:
     6954836003497
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Dieses Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem ermöglicht es Ihnen, nach dem Einschalten des Geräts automatisch vier Kameras an den NVR anzuschließen, was einen kompletten und vollständigen Schutz für Ihr Zuhause bietet.
Der Netzwerkrekorder zeichnet Videos auf allen Kanälen in Echtzeit und in sehr guter 3K 5 MP-Auflösung auf. Die Überwachungskameras liefern bei Tag und bei Nacht unglaublich lebendige und detaillierte Bilder und Videos.
Dank der Unterstützung von POE-Verbindungen ist die Installation besonders einfach. Sie müssen keine separate Stromversorgung für Ihre PoE-fähigen Kameras bereitstellen, da sie einfach über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Kameras an Orten installieren möchten, an denen keine Steckdosen zur Verfügung stehen oder an Orten, an denen das Kabelmanagement eine Herausforderung darstellt.
Der Netzwerk-Videorekorder ist einfach zu bedienen und verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihnen den problemlosen Zugriff und die Verwaltung der Videoaufnahmen ermöglicht. Außerdem können Sie den Netzwerk-Videorekorder über ein HDMI-Kabel an einen Monitor oder ein Fernsehgerät anschließen, um die Videoaufzeichnungen auf einem größeren Bildschirm zu betrachten.

Der einfache Fernzugriff über die VMS-Software oder eine mobile App ermöglicht es jederzeit und von jedem Ort aus auf die Kameras zugreifen und die Überwachung in Echtzeit durchführen zu können. So haben Sie die vollständige Kontrolle und sind jederzeit darüber informiert, was im Überwachungsbereich gerade vor sich geht.

Die Aufzeichnung und Speicherung von Videodateien auf einer Festplatte ist mit dem NVR ohne weiteres möglich. Die integrierte 2 TB Festplatte kann alle Kameras im Dauerbetrieb aufzeichnen. Bei Bedarf kann die Speicherkapazität auf bis zu 16 TB erweitert werden.

Foscam V5EP Überwachungskameras
Mit ihrer hohen Auflösung von 5 Megapixeln bietet die Foscam V5EP deutliche und scharfe Bilder, die Details und Feinheiten aufzeichnen können.
Die fortschrittliche Erkennung von Menschen und Fahrzeugen in der Foscam V5EP 5 MP POE IP-Kamera ist eine großartige Funktion, die dazu beiträgt, unerwünschte Alarme zu minimieren und nur echte Sicherheitsrisiken zu erkennen. Die Fokussierung auf die Erkennung von Personen und Fahrzeugen ermöglicht es der Überwachungskamera, Bewegungen von Ästen, fliegenden Insekten oder anderen beweglichen Objekten zu ignorieren, die andernfalls zu Fehlalarmen führen würden.
Die Foscam V5EP 5 MP POE IP-Kamera verfügt über ein integriertes Mikrofon und Lautsprecher, die eine Kommunikation in Echtzeit mit den von der Kamera erfassten Personen ermöglicht.
Die Sicherheitskamera ist mit einem integrierten Scheinwerfer und einer Sirene ausgestattet, die aktiviert werden, wenn ein Eindringling erkannt wird.
Die Kamera ist mit Amazon Alexa und Google Assistant Sprachsteuerung kompatibel. So können Sie Ihre Kamera mit einfachen Sprachbefehlen steuern und den Live-Stream auf einem kompatiblen Amazon- oder Google-Gerät ansehen.
Das IP66-zertifizierte, wetterfeste Gehäuse der Foscam V5EP POE-Überwachungskamera wurde speziell für den Schutz vor Wettereinflüssen entwickelt. Dadurch kann die Kamera in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, auch in Innenräumen und im Außenbereich.
Features:
5 Megapixel 3K UHD Auflösung
Einfache Plug & Play Installation
PoE (Power-over-Ethernet)
Intelligente Erkennung von Personen und Fahrzeugen
Zwei-Wege-Audio und Alarmsirene
Fernzugriff über die Foscam App oder das Video Management System (VMS)
Vorinstallierte 2 TB Festplatte für kontinuierliche 24/7-Aufnahme
Wasserdichte IP66 Überwachungskameras für den Innen- und Außeneinsatz
Lieferumfang:
1 x Foscam FN9108HE 8-Kanal PoE Netzwerk Video Rekorder, inkl. 2 TB Festplatte + 4 x Foscam V5EP
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F2.1
Kanäle:
8
Betriebstemperatur:
-20 °C bis 50 °C
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Empfängermaße:
255 x 238 x 50 mm
Auflösung vertikal:
1728 Pixel
Auflösung horizontal:
3072 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
78 °
Blickwinkel vertikal:
43.6 °
Brennweite:
4 mm
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Aufzeichnungsmodus:
Bewegungserkennung + Zeitgesteuert
IR-Reichweite (max.):
20 m
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Ausgänge:
HDMI + VGA + USB
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 327,80*
€ 385,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 340,54*
€ 400,28*
Lager 615
Frei Haus
ab € 347,98*
€ 410,64*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 352,17*
€ 410,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 373,38*
€ 438,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,71*
€ 455,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,51*
€ 442,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.