ASUS MB PRIME B760M-PLUS
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS PRIME B760M-PLUS - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 192 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, on-die ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 5 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet
ASUS MB PRIME B760M–PLUS
Produktbeschreibung:
Intel® LGA 1700 Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 14.,
13. und 12. GenerationUltraschnelle Konnektivität: PCIe 4.0,
zwei M.2–Steckplätze, Realtek 2.5Gb Ethernet,
USB 10Gbps hinten,
Front–USB 5Gbps Type–C®Umfassende Kühlung: VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 2+Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIAura Sync RGB–Beleuchtung: Integrierte adressierbare
Gen 2–Header und Aura RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die leicht mit Aura Sync–fähiger Hardware synchronisiert
werden könnenZweiwege–KI–Geräuschunterdrückung:
Reduziert Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofon
und dem Audioausgang für kristallklare Kommunikation
bei Spielen oder VideokonferenzenIntel® LGA 1700
Sockel: Bereit für Intel® Prozessoren der 14.,
13. und 12. GenerationUltraschnelle Konnektivität: PCIe 4.0,
zwei M.2–Steckplätze, Realtek 2.5Gb Ethernet,
USB 10Gbps hinten,
Front–USB 5Gbps Type–C®Umfassende Kühlung: VRM–Kühlkörper,
M.2–Kühlkörper, PCH–Kühlkörper, Hybridlüfter–Header
und Fan Xpert 2+Exklusive Speichertechnologie:
ASUS Enhanced Memory Profile II und ASUS OptiMem
IIAura Sync RGB–Beleuchtung: Integrierte adressierbare
Gen 2–Header und Aura RGB–Header für RGB–LED–Streifen,
die leicht mit Aura Sync–fähiger Hardware synchronisiert
werden könnenZweiwege–KI–Geräuschunterdrückung:
Reduziert Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofon
und dem Audioausgang für kristallklare Kommunikation
bei Spielen oder VideokonferenzenB760M–PLUSDie
Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt,
um das volle Potenzial der Intel® Core™ Prozessoren der 13.
& 14. Generation zu nutzen. Mit einem robusten
Leistungsdesign,
umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning–Optionen
bietet das PRIME B760M–PLUS Nutzern und PC–DIY–Buildern
eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive
Software– und Firmware–Funktionen.FLEXIBILITÄTUmfangreiche
Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der
ASUS Prime Serie.
Das Prime B760 Mainboard bietet flexible Tools,
mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst.
So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise
anpassen und die Produktivität maximieren.Intelligente
SteuerungASUS Intelligent Control macht deinen
PC intelligent.
Es kümmert sich nicht nur um komplexes Tuning
und die dynamische Optimierung wichtiger Aspekte
deines Systems,
sondern bietet auch intelligent vereinfachte Optionen
für PC–Neulinge und umfassendere Funktionen für
erfahrene Veteranen.Allround–EnergieeffizienzDie
Energiesparfunktion enthält verschiedene Einstellungen,
mit denen du den Stromverbrauch optimieren und
die Energieeinsparungen maximieren kannst.
Du kannst eine CPU–Leistungsbegrenzung aktivieren,
die Aura–Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil
auf einen Energiesparmodus einstellen.
Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft
Windows integriert ist,
umschalten.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, on–die ECC
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
RAID–Merkmale
Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 5 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up
Wake–On–LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ESD Guards, Q–DIMM, Q–Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack–Erkennungstechnologie, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS 5X Protection III, M.2 Kühlkörper, ASUS ProCool, ASUS Aura Sync, ASUS OptiMem II, ASUS SafeSlot Core+, DIY Friendly Design, Q–LED Core, VRM Kühlkörperdesign
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 x M.2 Gummi–Paket, 2 x M.2 SSD Schraubenset
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA–Kabel
Software inbegriffen
ASUS CPU–Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, WinRAR, ASUS AURA Creator, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (60–Tage–Testversion), ASUS Fan Xpert 2+