Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i7 i7-13700KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB Windows 11 Home 30MB Cache 2000 SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GDDR6X LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i7 i7-13700KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB Windows 11 Home 30MB Cache 2000 SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GDDR6X LAN WLAN Bluetooth
Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i7 i7-13700KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB Windows 11 Home 30MB Cache 2000 SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GDDR6X LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999721469
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90V7001JGE
EAN/GTIN:
     0196803636475
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem

Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i7 i7-13700KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB Windows 11 Home 30MB Cache 2000 SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GDDR6X LAN WLAN Bluetooth

Artikeldetails:

  • Schnittstellen: Bluetooth Festplatten-Art: Solid State Disk Typ: Komplettsystem Anzahl Speichermodule: 4 Gehäuse: Tower Speichertyp: DDR5 Speicherkapazität Einzelmodul: 16 GB Gewicht: ab 18 kg Farbe: Grau Hauptspeicher: 64 GB Festplatte: 2.000 GB Netzteilleistung: 750 W - 900 W Betriebssystem: Windows 11 Home Grafik-Chipsatzfamilie: NVIDIA GeForce RTX 4000 CPU: Core i7 Produktlinie: Lenovo Legion

Lenovo Legion T7 Intel® Core™ i7 i7–13700KF 64 GB DDR5–SDRAM 2 TB Windows 11 Home 30MB Cache 2000 SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GDDR6X LAN WLAN Bluetooth

Produktbeschreibung:

Lenovo Legion T7. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i7,
Prozessor: i7–13700KF. Speicherkapazität: 64 GB,
Interner Speichertyp: DDR5–SDRAM, Speichertaktfrequenz: 5600 MHz.
Gesamtspeicherkapazität: 2 TB, Speichermedien: SSD.
Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA GeForce RTX 4080.
WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home.
Stromversorgung: 850 W. Gehäusetyp: Tower. Produkttyp: PC.
Gewicht: 17 kg. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Lenovo Legion
CPU
Core i7
Hauptspeicher
64 GB
Speichertyp
DDR5
Gehäuse
Tower
Netzteilleistung
850 W
Betriebssystem
Windows 11 Home
Gewicht
17 kg
Farbe
Grau
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
2000 GB
Speicher
Anzahl Speichermodule
4
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
Bluetooth
Technische Daten
Typ
Komplettsystem

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.112,85*
€ 3.339,02*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 3.253,84*
€ 3.508,92*
Frei Haus
ab € 3.342,97*
€ 3.585,46*
9 Tage
46
Frei Haus
ab € 3.684,13*
€ 3.926,17*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.508,92*
€ 4.175,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.483,82*
€ 4.145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.367,74*
€ 4.007,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,56*
€ 3.932,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.253,84*
€ 3.872,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.